撥水プラス防水加工がしてあるので水やしょう油も通しません。
豊富な色・柄展開です。洗濯可脱水可乾燥機可(60℃)。
混率(%)ポリエステル100(裏面アクリルコーティング)
寸法(cm)95×73
機能撥水・防水
首廻り(cm)34~45
ワイドポケットとサイドガードで、食べこぼしをしっかりキャッチする使い捨て食事用エプロンです。
液体を通さないポリエチレン製です。
ワイドポケットとサイドガードで食べこぼしをしっかりキャッチできます。
御膳の下に敷き込みエプロンを固定するとポケットが広がるため、より効果的にキャッチできます。
首の太さに合わせて調整できる紐タイプのため、首周りの隙間ができません。
色は使用者の羞恥心に配慮した、透明です(エプロンをつけていることが分かりにくいため、人目が気になりにくい)。
色が透明のため、嚥下状態の観察が容易です。
使い捨てタイプのため、使用後そのまま廃棄でき洗濯等の手間がありません。
1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。オオサキPPEホルダーを使用すると壁掛ができ、置場に困りません。
幅(cm)55
丈(cm)100
1箱(60枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いきりタイプのお食事用防水エプロン。
首周りに両面テープを使用しており、調節が自由に行えます。
まとわりつきにくいエンボス加工。
首元にスリットがあるので、飲食後に引っ張って切り取り、容易に外すことができます。
色クリア
材質ポリエチレン
サイズフリー(70×108cm)
軽い素材なので体に負担がかからない、防水エプロンです。低温乾燥機もOKです。
柄数が多いので使い分けに便利です。
たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。
洗濯後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。
首ひもを後で結ぶポリエチレン製の食事用エプロンです。
1回使い切りのため衛生的。
テーブルと食事トレーの間に挟むことで、食べこぼしをキャッチします。
首元にスリットがあるので、飲食後引っ張って簡単に切れます。
エンボス加工をほどこしており、衣服にまとわりつきにくい。
用途病院、介護施設などでの食事補助として
材質ポリエチレン
色クリア
幅(cm)70
丈(cm)81(首ひものぞく)
1箱(50枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
洗濯して、清潔に使用できます。面ファスナーで着脱が容易です。おしゃれな柄の防水エプロンです。軽くて丈夫な生地です。
幅×丈(mm)750×900
面ファスナーで首周りの調節が簡単
材質ポリエステル100%(はっ水(水をはじきやすい))、(襟部)綿45%、レーヨン45%、ポリウレタン10%
寸法(cm)105×75
食べこぼしから衣服を守る軽くて丈夫な食事用エプロン。
材質ポリエステル100%(撥水加工)
首廻り(cm)34~44
洗濯可能で繰り返し使える食事エプロン使いやすいロングタイプ
セット内容本体×1
材質ポリエステル100%
包装形態ポリ袋
寸法(mm)1000×750
アズワン品番65-1825-33
1個
¥464
税込¥510
欠品中
ディスポタイプの食事用エプロンで洗濯不要。
簡単に装着でき、防水性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(cm)80
長さ(cm)100
食器が安心して置ける。
テーブルにも敷くことができるロングタイプ。
水や油をしっかりはじく強撥水加工。
脇ギャザーで、食べこぼしをガード。
ウラ面のすべり止加工で、テーブルにピタッとフィット。
材質ポリエステル100%(ウレタンコーティング)
首廻り(cm)38~42
寸法(長さL×幅W)(mm)1080×780(衿下860)
洗濯方法洗濯○、乾燥機×
厚地の生地で長持ちします。
材質ポリエステルツイル(撥水加工、アクリルコーティング)
質量(g)約50
ケース入数100
加工撥水加工
寸法(cm)幅73×丈95、首下:76
首廻り(cm)34~45
洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
コンパクトなミニエプロン。
裾を折り返してポケットも作れます。
はっすい加工。
洗濯機OK。
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)丈56.5
丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。
材質ポリエステル(撥水加工、アクリルコーティング)
質量(g)42
ケース入数120
加工撥水加工、防水加工
寸法(cm)幅73×丈95、首下:76
首廻り(cm)34~45
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
水や油を防ぐ撥水防水加工で安心です。
耐久性に優れたマジックテープ(R)で長持ちします。
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
表面の撥水加工素面の防水加工で水や油を防ぎます。
撥水花押で簡単に汚れを落とせます。
食卓に広げることも、下に垂らすこともできるサイズです。
軽くて耐久性があり、シワになりにくい素材を使用しています。
寸法(cm)79×104
首廻り(cm)37~46
混率(%)ポリエステル100
機能表面:撥水加工裏面:防水加工
ワイドポケット&ロング丈のディスポタイプ。
首に掛けるだけで使用でき、また首元のミシン目を切ってテープで固定することもできます。
材質ポリエチレン
幅(cm)114
長さ(cm)52
撥水加工は繰り返し洗濯しても効果が持続し、耐洗濯性に優れています。
材質ポリエステルツイル(アクリルコーティング)
首廻り(cm)約45(面ファスナー式)
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(~80℃)
幅×丈(mm)800×900
綾織の素材特性で超撥水性を実現。
材質ポリエステル100%(表面撥水加工、裏面防水加工)
幅(cm)80
総丈(cm)90
洗濯方法洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード23-3132-00
エプロン部のスナップを留めるとポケットになり、食べこぼしをキャッチできます。オール樹脂製のため、カビやにおいが付きにくいです。縁取りがなくフラットな仕様のため、汚れが落ちやすくカビにくいです。使用後は中性洗剤で手洗いが可能です。カビにくく、におわない
材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合体)
寸法(mm)約430×415
洗濯方法手洗い/乾燥機不可/食洗機不可/脱水機不可
芯入りポケットが食べこぼしをしっかりキャッチできます。
広げて洗えて、スッキりお洗濯できます。
食後の口腔ケア時にも便利です。
洗濯方法洗濯○、乾燥機×
材質ポリエステル100%(撥水加工)
寸法(mm)1080×580、(ポケット装着時)900×580
首廻り(cm)最大43.5
撥水性に優れています。
仕様撥水加工、マジックテープ式
幅(mm)800
首廻り(cm)約45
丈(mm)900
素材ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
名札付きで名前が書けます。
幅(cm)78
首下長71cm
長さ(cm)100
素材ポリエステル100%
防水シーツと同じ素材を使用し、防水性を強化。乾燥機も使える食事用エプロン。
材質ポリエステル100%(ポリウレタンコーティング)
質量(g)86
ケース入数50
加工防水加工
寸法(cm)幅80×丈90、首下:73
首廻り(cm)35~44
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
撥水機能が強く、油汚れや醤油もはじきます。洗ってもすぐ乾き、洗濯時のモミにも極端な強度低下はありません。
材質ポリエステル100%(撥水加工)
質量(g)55
加工撥水加工
寸法(cm)幅80×丈90、首下:72
首廻り(cm)34~44
洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
エプロン両脇のマジックテープを留めると、食べこぼしを受けるポケットが簡単に作れます。食事後はマジックテープを剥がすと、きれいに洗い流せます。首周りとポケットがマジックテープ仕様なので、取り扱いが簡単です。
材質ポリエステル100%タフタ 発砲ポリエチレン
総丈(cm)74
下ポケット付で食べこぼしを防ぎます。大きすぎず、外出時に付けていただきやすい。
材質ポリエステル65%、綿35%
質量(g)115
タイプ首周りタイプ/面ファスナー
サイズ(cm)幅60×丈77、首下:58、首周り:38~45
使用機器洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
ポケット付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ