サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質PSP
食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
材質PSP
高さ(mm)38
長辺(mm)200
仕切数(個)1
柄あり
電子レンジ×
商品タイプ本体のみ
発泡体構造発泡
食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
材質PSP
干物、切り身、肉まで用途は多数。高級感のある柄付きトレー。
材質エコトレー
高さ(mm)22
棚割りサイズのMSFシリーズ。精肉に合うシルバートレー。
高さ(mm)30
長辺(mm)248
短辺(mm)150
材質低発泡PSP
柄デラックス黒
内側ラミネート加工を施し、耐油・耐水性を持たせたペーパートレー。レンジ、オーブンでも使用できます。
世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた食器です。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい食器です。通常の紙容器よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の紙容器に比べて耐水性・耐油性に優れているので、安心して使うことができます。
用途パーティーやデリバリー、テイクアウト用などの使い捨て食器・容器に。
スーパー等で回収されたトレーを再びトレーとして蘇らせた環境に優しいリサイクル汎用トレー。カラーとサイズバリエーションを豊富にご用意。
材質エコトレー
長辺(mm)298
スーパー等で回収されたトレーを再びトレーとして蘇らせた環境に優しいリサイクル汎用トレー。カラーとサイズバリエーションを豊富にご用意。
材質エコトレー
長辺(mm)220
スーパー等で回収されたトレーを再びトレーとして蘇らせた環境に優しいリサイクル汎用トレー。カラーとサイズバリエーションを豊富にご用意。
材質エコトレー
長辺(mm)248
中身が引き立つ柄入り真空袋。魚の切り身もノートレー販売が可能に。空気を遮断することにより酸化を防ぎ、鮮度を保ちます。
材質ONY/LL
レンジ不可
植物由来で繊維が太いため丈夫な仕上がり。未晒だからこそ状況を選ばず使いやすい。感染対策や人手不足解消におすすめ。イベントに限らず、学校をはじめ、介護食やホテルなど、多方面で大活躍。ムギ50%、タケ50%素材の環境に配慮したエコ容器です。未晒色なため場所を選ばず様々な場面でお使いいただけます。
耐熱温度(℃)‐20~180
カラーとサイズバリエーションが豊富な汎用トレー。
材質PSP
高さ(mm)33
短辺(mm)150
長辺(mm)220
1ケース(100枚×16袋)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード