和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)538×318×59
外寸(mm)570×353×82
内寸(mm)543×324×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])7840[800]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)652×412×162
外寸(mm)712×462×177
内寸(mm)662×422×170
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
コンテナ種類メッシュ
密封カバー付食品保存コンテナーです。取替可能なカラークリップ5色付属で色分け保存が可能です。専用マーカーを使えばラベル面に直接書き込め、 食器洗浄機などで洗い落すことができます。カラークリップで分類・優れた気密性・ラベル記入可
材質本体・蓋・クリップ/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-40~+95
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
フタの有無なし
仕様(底面水抜き穴)無し
有効内寸(mm)394×254×66
外寸(mm)448×294×82
内寸(mm)408×266×80
フタなし
スタッキング高さ(mm)68
ネスティング高さ(mm)38
圧縮荷重(N[kgf])3130[320]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)495×280×75
外寸(mm)577×320×98
内寸(mm)511×295×83
フタなし
スタッキング高さ(mm)90
ネスティング高さ(mm)25
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)654×414×102
外寸(mm)700×460×120
内寸(mm)660×420×112
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)705×427×164
外寸(mm)780×490×184
内寸(mm)720×442×176
フタなし
スタッキング高さ(mm)172
ネスティング高さ(mm)93
圧縮荷重(N[kgf])12150[1240]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)336×252×133
外寸(mm)400×300×152
内寸(mm)351×267×147
フタなし
スタッキング高さ(mm)138
ネスティング高さ(mm)60
圧縮荷重(N[kgf])8820[900]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)550×370×145
外寸(mm)611×431×168
内寸(mm)565×385×158
フタなし
スタッキング高さ(mm)155
ネスティング高さ(mm)86
圧縮荷重(N[kgf])12450[1270]
スタッキング可
ネスティング可
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)596×348×134
外寸(mm)643×392×154
内寸(mm)600×352×142
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])12340[1260]
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
有効内寸(mm)470×310×155
外寸(mm)539×373×175
内寸(mm)485×325×165
フタなし
スタッキング高さ(mm)165
ネスティング高さ(mm)88
圧縮荷重(N[kgf])13000[1320]
スタッキング可
ネスティング可
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)621×350×97
外寸(mm)713×401×126
内寸(mm)638×367×120
フタなし
スタッキング高さ(mm)114
ネスティング高さ(mm)62
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
スタッキング可
ネスティング可
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
有効内寸(mm)550×370×69
外寸(mm)611×431×92
内寸(mm)565×385×82
フタなし
スタッキング高さ(mm)79
ネスティング高さ(mm)52.5
圧縮荷重(N[kgf])13140[1340]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)580×390×80
外寸(mm)638×440×102
内寸(mm)590×402×99
フタなし
スタッキング高さ(mm)84
ネスティング高さ(mm)50
圧縮荷重(N[kgf])7930[810]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
1枚
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)656×419×73
外寸(mm)703×464×88
内寸(mm)661×424×80
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
コンテナ種類メッシュ
ステンレス(SUS304)製で、汚れも付きにくく、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
本体と取手は隙間のない全周溶接です。汚れがたまらずサニタリー性に優れています。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
付属の蓋を使用し、積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
有効内寸(mm)657×417×103
外寸(mm)702×462×125
内寸(mm)662×422×110
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
全周溶接(取手ベース)。取手のベース部分は本体と全周溶接で加工され、雑菌などたまる事なく非常に衛生的です。渕は半カールで衛生的です。本体はテーパー付ですので重ねて保管出来てスペースを取りません。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸(A)364×(B)330×(C)317×H330mm●半カール●HACCP●NSF●容量:約20L●板厚:0.8mm●コード番号:SA2224
アズワン品番67-2402-46
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PE
フタの有無なし
有効内寸(mm)440×382×102
外寸(mm)480×420×116
内寸(mm)450×392×108
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
有効内寸(mm)530×315×60
外寸(mm)567×353×80
内寸(mm)539×325×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])11760[1200]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)656×419×94
外寸(mm)703×464×79
内寸(mm)661×424×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP(H)
有効内寸(mm)525×314×56
外寸(mm)573×350×80
内寸(mm)531×320×65
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)470×315×141
外寸(mm)545×362×164
内寸(mm)485×330×161
フタなし
スタッキング高さ(mm)144
ネスティング高さ(mm)72
圧縮荷重(N[kgf])7350[750]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)473×318×91
外寸(mm)545×362×110
内寸(mm)485×330×107
フタなし
スタッキング高さ(mm)94
ネスティング高さ(mm)54
圧縮荷重(N[kgf])7930[810]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)657×417×115
内寸(mm)662×422×123
フタなし
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)582×329×52
外寸(mm)630×440×64
内寸(mm)590×400×58
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
材質PP
有効内寸(mm)471×316×195
外寸(mm)545×362×218
内寸(mm)487×332×215
フタなし
スタッキング高さ(mm)198
ネスティング高さ(mm)82
圧縮荷重(N[kgf])7250[740]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)473×318×293
外寸(mm)550×362×320
内寸(mm)485×330×317
フタなし
スタッキング高さ(mm)296
ネスティング高さ(mm)175
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)496×416×126
外寸(mm)556×460×151
内寸(mm)512×430×142
フタなし
スタッキング高さ(mm)134
ネスティング高さ(mm)66
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)331×279×235
外寸(mm)382×305×258
内寸(mm)339×285×245
フタなし
収納数500gタイプ(220×140×25)の蓄冷材×18個
圧縮荷重(N[kgf])15500[1580]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
有効内寸(mm)584×394×77
外寸(mm)630×440×93
内寸(mm)590×400×84
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])22440[2290]
コンテナ種類メッシュ
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)580×390×41
外寸(mm)634×440×54
内寸(mm)590×400×51
フタなし
スタッキング高さ(mm)44
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
有効内寸(mm)607×394×79
外寸(mm)648×428×95
内寸(mm)613×400×89
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])24400[2490]
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ