カテゴリ

  • 清掃用品(139)
  • 事務用品(14)
  • 厨房用品(209)
  • 作業服(294)
  • クリーンルーム用品(65)
  • 物流用品(229)
  • 安全靴・作業靴(96)
  • 科学研究・開発用品(406)
  • 救急・衛生(28)
  • 日用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(155)
  • 保管用品(136)
  • 作業工具(132)
  • 測定用品(89)
  • 機構部品(81)
  • メカニカル部品(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 建築金物(67)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • 塗料(45)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 制御機器(40)
  • 手袋(39)
  • 空調・電設資材(37)
  • 洗剤・除去剤(37)
  • 安全標識(33)
  • マスク(29)
  • 梱包用品(28)
  • 卓上消耗品(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 照明(22)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 電気材料(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 防災用品(10)
  • 医療(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 安全用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 研磨材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • テープ(3)
  • 防犯用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「食品工場用」の検索結果

2,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle井口機工製作所
189税込208
1ケース(4個)
6日以内出荷
・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 ・射出成型機で製作していますので、低コストです。 ・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。 ・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。 ・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
用途取付可能ボールベアー ・US-16:使用荷重 8kgf ・US-25:使用荷重 30kgf ・IP-16:使用荷重 3kgf ・IP-25:使用荷重 10kgf備考4個タイプマグネット
耐油長靴 耐滑 KITA(喜多)耐油長靴 耐滑KITA(喜多)
1,998税込2,198
1足
4日以内出荷
・普通丈の耐油長靴です。・インジェクション製法&PVC素材のため、ハードな現場に耐える丈夫さも人気の理由です。・仕様用途も広く、軽作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能です。・抗菌・防臭生地を使用しています。
材質(アッパー)ポリ塩化ビニル樹脂材質(ソール)ポリ塩化ビニル樹脂足幅3E材質(先芯)なし
ポリタンク専用部品 mizuhoポリタンク専用部品mizuho
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型 ユーエイキャスタープレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1147材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型 ユーエイキャスタープレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型ユーエイキャスター
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型 ユーエイキャスタープレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180車輪径D(Φmm)150
樹脂ブロック 近江屋ロープ樹脂ブロック近江屋ロープ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
機械を直置きしない為の樹脂ブロック。食品工場やクリーンルームなどの木を挟むことが出来ない現場で代用可能です。
材料ウレタン樹脂
LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属ノウキナビプラス
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
薬剤不要のオールステンレス捕虫器。箱から出して設置するだけ。壁掛け、吊り下げ両用で安全に虫を捕獲します。IP65のオールステンレスで湿度が高い食品工場や飲食店でも安心してお使い頂けます。紫外線ライトで虫を引き寄せ、無臭の粘着シートでしっかりキャッチ。ペットやお子様のいる環境でも安心して使える安全設計です。
用途飲食店の厨房やご家庭、食品工場など、あらゆる場所で増える虫の悩みに。付属品交換捕虫シート10枚入り適合捕虫紙:FH001材質オールステンレス電圧(V)110消費電力(W)8コード長さ(m)2有効面積(m2)150本数電灯:3本ランプ寿命定格 25000時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×7.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
イエローランプ プリンス電機イエローランププリンス電機
179,800税込197,780
1箱(25本)
5日以内出荷
ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。
質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
4,698税込5,168
1着
4日以内出荷
抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用パンツです。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途食品工場 常温作業場向け仕様ウエスト脇ゴム・ベルトループ有り(7本)・ファスナー(ホック留め)・裾口インナー(ゴム)・右前ウエスト裏キーポケット(マジックテープ)・巻き伏せ縫製サックス規格女性用混率(%)【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%機能制電・抗菌素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ツイル
飛散防止膜付蛍光灯 直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯 直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱
11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3140定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱
11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253備考※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません口金G13全光束(Lm)3340定格寿命(時間)120000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色ナチュラル色 (5000K)
エプロン 防水 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 防水 厨房 業務用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
防水性に優れた、軽量ウレタン素材の作業用エプロンです。ハトメ無し・無縫製の一枚打ち抜き仕様で、異物混入対策に配慮した業務用設計。縫い目がないため、水分によるカビの発生リスクも軽減。ホワイト・ピンク・ブルーの3色展開です。※ピンクはLサイズまでの展開。衛生管理が求められる食品工場や厨房、給食現場に最適です。
用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様首掛けサイズLL規格男女兼用シリーズガードファイン混率(%)ポリウレタン100機能耐油・防水・軽量(※メーカー基準による)総丈(cm)145身幅(cm)90紐長(cm)57(幅5.5)
長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
高温作業に最適な長袖タイプのジャンパーです。肌離れのよい素材に、再生PET由来の抗菌性能をプラスしています。背中には通気性と適度な伸縮性を備えたトリコット素材を使用し、快適な着用感を実現。異物混入を防ぐ設計で、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。工場内での交差汚染防止に役立つ3色展開(白・水色・紺)で、用途に応じて使い分けが可能。フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
用途食品工場 高温作業向け仕様ファスナー・比翼ファスナーカバー(上下スナップ留め)・巻き伏せ縫製・袖口フライス・インナーカバー(スナップボタン留め)・袖口インナー(鹿の子ニット)・裾脇ゴム規格男女兼用混率(%)【本体】ポリエステル99 複合繊維(ポリエステル)1 【背面切替】ポリエステル100 【別布】ポリエステル100 【リブ部】ポリエステル100機能暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(※メーカー基準による)・点タッチ・防汚生地ATHREED(R) FT2F/エフツーエフ(R)
【衛生対策】長袖ジャンパー サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【衛生対策】長袖ジャンパーサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
中温・常温向けの長袖ジャンパー動きに合わせて伸びる快適なストレッチ性透けにくいフルダル素材で、制電・吸汗・防汚機能を持つ高機能素材前見頃端は比翼仕立てで耐久性向上服のはみだしが一目でわかる、気づき仕様のブルーインナー可動域が広く、上腕が動かしやすい、突っ張りにくいラグラン袖肩口を立体的に縫い付けることで、生地の突っ張りを軽減し、裾のずり上がりを軽減ウエストまわりのだぶつきをなくし、ジャストサイズでも動きやすい設計
用途食品工場 中温・常温作業向け仕様フロント比翼ファスナー・巻き伏せ縫製・本体袖口フライス・ウエストインナースナップボタン留め・インナー袖口鹿の子ニット・裾脇ゴムアイスブルーサイズSS規格男女兼用胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル99 複合繊維(ポリエステル)1 【別布】ポリエステル100 【リブ部】ポリエステル100着丈(cm)63機能寒さ対策・制電・吸汗・速乾・防汚・ストレッチ裄丈(cm)80生地ATHREED(R)ComfortTro/コンフォートトロピカル
ヘアネット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
耳下留め仕様で顔まわりにぴったりフィットするヘアネットです。メガネさし付きで、調理用や厨房作業にも使いやすい衛生ネット。帽子の下に着用することで、毛髪落下を防ぐインナーキャップとして活躍します。食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし・耳下留ホワイト規格男女兼用機能ストレッチ(※メーカー基準による)・高通気
フルフェイス ヘアネット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)フルフェイス ヘアネット 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
顔まわりをしっかりガードできるフルフェイスタイプのヘアネットです。メガネさし付きで、使いやすい設計。帽子の下に着用することで、毛髪落下を防ぐインナーキャップとして活躍します。食品工場や給食現場など衛生管理が求められる現場におすすめ。ホワイト・サックスの2色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし・顔まわりがっちりガード(特許)規格男女兼用混率(%)ポリエステル80 ポリウレタン20機能ストレッチ(※メーカー基準による)生地コンプレッションニット
コックシューズ 厨房 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックシューズ 厨房 食品工場サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
滑りにくい耐滑グリッドパターンを採用したコックシューズです。油や水で滑りやすい食品工場や厨房内でも安心して歩けます。特殊配合素材により耐油性に優れ、抗菌・防臭機能付きで衛生的です。疲れない履き心地を追求したゆったり幅広設計で、長時間の厨房作業にも快適。ホワイトとブラックの2色展開です。
用途厨房・飲食店・食品工場・給食事業向け仕様独自の滑り止めパターン・最高耐滑区分5規格男女兼用シリーズキッチンクルー混率(%)【甲被】合成皮革【中底】EVA【靴底】合成ゴム機能【素材】抗菌・防臭・耐油・耐滑
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ
定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計アクアブSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台(1台)
5日以内出荷
・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。
用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
リサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm) ホワイトバリーンリサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm)ホワイトバリーン
12,980税込14,278
1式(5枚)
4日以内出荷
日本で唯一リサイクル原料を50%使用した、環境負荷の少ない発泡スチロール(EPS)パレットです。軽量かつ安価のため、労働負荷・輸送コストを軽減することができます。耐水性に優れており、結露やカビのリスクを低減します。断熱性があり、地面の熱や冷気の影響を低減します。衛生的な発泡スチロール製のため、燻蒸等の処理が不要です。フォークリフト、ハンドリフトに対応。型式:4方差し片面使用外寸:1,100×1,100×150mm(デッキ:60mm/脚:90mm)積載重量(保管):800 kg(荷崩れ防止措置時)積載重量(荷役作業):400 kg(荷崩れ防止措置時)安心・高品質の日本製。
用途食品や飲料、機械部品等の輸送や保管、工場内移動等に材質ポリスチレン型式4方差し片面使用質量(kg)(パレット)1.6積載荷重(kg)保管時:800 (荷崩れ防止措置時)、荷役作業時:400 (荷崩れ防止措置時)外寸(mm)1100×1100×150(デッキ:60/脚:90)再生材使用率(%)50再生材使用使用
LD規格袋   No.16 ジャパックスLD規格袋 No.16ジャパックス
9,998税込10,998
1ケース(50枚×10冊)
翌々日出荷
16号サイズ、横340mmx縦480mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、A3用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)480横(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.9 ジャパックスLD規格袋 No.9ジャパックス
9,998税込10,998
1ケース(50枚×40冊)
翌々日出荷
09号サイズ、横150mmx縦250mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、A5用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)250横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.18 ジャパックスLD規格袋 No.18ジャパックス
11,980税込13,178
1ケース(50枚×10冊)
翌々日出荷
18号サイズ、横380mmx縦530mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、2Lペットボトルが横向きに3本入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)530横(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.19 ジャパックスLD規格袋 No.19ジャパックス
12,980税込14,278
1ケース(50枚×10冊)
翌々日出荷
19号サイズ、横400mmx縦550mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、B3用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)550横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.15 ジャパックスLD規格袋 No.15ジャパックス
16,980税込18,678
1ケース(50枚×20冊)
翌々日出荷
15号サイズ、横300mmx縦450mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、2Lペットボトルが2本入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)450横(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.14 ジャパックスLD規格袋 No.14ジャパックス
14,980税込16,478
1ケース(50枚×20冊)
翌々日出荷
14号サイズ、横280mmx縦410mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、B4用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)410横(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.13 ジャパックスLD規格袋 No.13ジャパックス
12,980税込14,278
1ケース(50枚×20冊)
翌々日出荷
13号サイズ、横260mmx縦380mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、A4フラットファイルが入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)380横(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.11 ジャパックスLD規格袋 No.11ジャパックス
11,980税込13,178
1ケース(50枚×30冊)
翌々日出荷
11号サイズ、横200mmx縦300mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、B5用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)300横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.17 ジャパックスLD規格袋 No.17ジャパックス
10,980税込12,078
1ケース(50枚×10冊)
翌々日出荷
17号サイズ、横360mmx縦500mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、BOXティッシュが5個入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)500横(mm)360RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.20 ジャパックスLD規格袋 No.20ジャパックス
15,980税込17,578
1ケース(50枚×10冊)
翌々日出荷
20号サイズ、横460mmx縦600mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、A2用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)600横(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.12 ジャパックスLD規格袋 No.12ジャパックス
14,980税込16,478
1ケース(50枚×30冊)
翌々日出荷
12号サイズ、横230mmx縦340mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、A4用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)340横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋   No.10 ジャパックスLD規格袋 No.10ジャパックス
12,980税込14,278
1ケース(50枚×40冊)
予約販売
10号サイズ、横180mmx縦270mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、A5リングノートが入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)270横(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ハンガー キャニオンステンレス ハンガーキャニオン
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐腐食性に優れたステンレス(SUS304)仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。トラスコ品番458-2047材質ステンレス(SUS304)幅(mm)425高さ(mm)230
バブルガード シャボン玉販売バブルガードシャボン玉販売
1,179税込1,297
1個(500mL)
翌日出荷
バブルガードは、アルコール・抗菌剤、さらに香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤不使用の無添加石けんです。保育園や食品工場などに設置され、子どもや働く人の手を守ります。 スッキリ汚れを落として、洗い上がりはしっとり。 使いやすい泡タイプなので、小さなお子さまにもおすすめです。
商品タイプ本体
金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール金属検知用ケーブルタイプロスタイルツール
529税込582
1袋(100本)
翌々日出荷
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様食品衛生法適合RoHS適合REACH適合
材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)サカエ
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185材質(本体)SUS304材質(車輪)帯電防止ウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)サカエ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)導電性ゴムキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
屋外用ラベル A3 油面粗面対応 ヒサゴ屋外用ラベル A3 油面粗面対応ヒサゴ
1,998税込2,198
1袋(6シート)
3日以内出荷
ざらざらした面、油のついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。ブロックやコンクリート、食品・工業油のついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル寸法(mm)297×420(A3)ラベルサイズ(mm)293×416ラベル厚(mm)0.23(ラベルのみ:0.08)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら