「食品工場用 防止」の検索結果

531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品工場、クリーンルームをターゲットとした吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用した着用快適仕様のクリーンフードです。ツバ芯には工業用洗濯にも耐えられる素材を採用しています。また、耳メッシュには髪の毛が出にくい細かなメッシュを使用し、会話が聞き取りやすい仕様となっています。顔周りには伸縮性のある機能素材を使用する事により、フィット性を高め、髪の毛のはみ出しを防ぎます。フードの前合わせ部分に脱落防止ホックを採用していますので、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。フードのタレ部分には通気性の良いメッシュ素材を使用し、防塵服と重なる部分のムレ感を軽減します。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)/ポリウレタン(顔周り) 洗浄度クラス100000(目安)
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。
仕様つば付、吸汗速乾 種類フルフード 混率(%)ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
1枚
1,880 税込2,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショート頭巾帽子 エコ 住商モンブラン 動画あり
住商モンブランショート頭巾帽子 エコ
エコ商品
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 仕様メガネ留め、メッシュ、吸汗ニット、マジックテープ調節式 種類ショートフード エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15% 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 018
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% グレードクラス10000
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋リントフリーTriApex クリーンフード
吸汗速乾性の快適清涼素材を使用したクリーンフードです。 耳部に毛髪を通しにくいメッシュを使用し、外音の聞き取りづらさを低減します。 顔周りに吸汗速乾性に優れたニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。 タレ部分には通気性の良いメッシュ素材を使用し、防塵服と重なる部分のムレ感を軽減します。
用途クリーンルーム用、異物混入対策 生地性能制電性・快適性・吸汗速乾性・涼感・冷感・通気性 サイズS 材質ポリエステル/ポリウレタン 仕様男女共用、顔周りにソフトフィット素材、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用、タレ部分は高通気メッシュ素材、ツバ付
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭巾帽子 住商モンブラン 動画あり
機能制電素材 仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式 種類フルフード 混率(%)ポリエステル75%・綿25%、吸汗ニット:ポリエステル100% 生地制電交織ポプリン 性別男女兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケープ部がメッシュ素材でベトつかない。 顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。 メガネスリットは帽子の外から掛けられ、頬との隙間を作りません。 マスク掛けは使いやすい丸型で、洗ってもはがれません。 耳部にメッシュ。
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。 種類フルフード 混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100) 性別男女兼用
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えたサラッとした肌触り。着脱が簡単で、対面販売や軽作業などに最適
用途食品工場 高温作業場向け ホワイト サイズF 仕様後頭まわり引き出しゴム 種類ツバ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・軽量 アズワン品番64-6614-85 頭囲(cm)73 生地シャミラン(R) 性別男女兼用
1着
1,798 税込1,978
当日出荷

どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。 マスク掛け付き
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。 サイズフリー 種類フルフード 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能抗菌、涼感 頭囲(cm)約61 性別男女兼用
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

毛髪の混入防止とムレにくい素材を使用し快適性を追求した帽子です。 後頭部からうなじにかけてトリタレがついており、毛髪をやさしく包み込みます
材質ポリエステル・綿
1個
1,386 税込1,525
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

9-924 ショート頭巾帽子 住商モンブラン 動画あり
サイズフリー 機能抗菌加工(○157対応) 仕様メッシュ、マスク留め、パイル(ゴム入り)、マジックテープ調節式 種類ショートフード 混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100% 頭囲(cm)55.6 生地ポプリン 性別男女兼用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


耐水性と耐油性に優れるナイロンキャスター仕様。最下段は平板を採用しているため、水はねを防止します。ハイバリュータイプはより高い耐食性を持つSUS304ステンレス仕様です。
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショート頭巾帽子 エコ 住商モンブラン 動画あり
住商モンブランショート頭巾帽子 エコ
エコ商品
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式 種類ショートフード エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15% 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別男女兼用 エコマーク認定番号19 103 018
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2270 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
39,980 税込43,978
当日出荷

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
用途食品工場 種別スラックス 股下(cm)70
1着
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。4色のカラー展開で、交差汚染対策ができます。制電素材を使用しております。上衣の内側についているメッシュをスラックスの中に入れることで、体毛・異物等の衣類外落下を防ぎます。
用途食品工場 仕様男女共用/ハイスタンドカラー/巻縫い/袖口フライス/二重ウエスト/袖口二重仕様/コイルファスナー/立体裁断構造/工業洗濯可能 種別長袖ブルゾン
1着
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
用途食品工場 種別スラックス 股下(cm)78
1着
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)900 幅(mm)600 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(30枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝導糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
サイズフリー 材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ) グレードクラス1000~10000 表面抵抗値(Ω)105~9/□
1枚
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。 捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。 蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。 粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ! 軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。 フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。 捕虫面積の広い特殊フィルム 環境に優しい特殊粘着剤を採用 食品衛生法適合素材を使用。 転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部) 消費電力(W)40 仕様誘虫灯/40形1本 質量(kg)約5.7 範囲(誘虫)5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470 電源コード(m)1.7 寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間 フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
1台
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止樹脂荷台と帯電防止ウレタンキャスターの組合せにより、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10Ω)、ほこりがつきにくい台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業 トラスコ品番273-6284 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)帯電防止性ウレタン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 特性取っ手付き、帯電防止 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス403 寸法(mm)270(250)×270(250)×22
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

毛髪などの混入防止用キャップです。 面ファスナー留めなので着脱しやすい仕様になっています。 メガネを外側に掛けれるように面ファスナー付きスリットを両サイドに付けています。
用途毛髪などの混入防止を必要とする環境 材質ポリエステル、綿 サイズフリー タイプツバ付き
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)980 幅(mm)600 高さ(mm)183 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100 均等荷重(kg)30~40 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)100
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:虫の集まりやすい波長を大幅カットし、優れた防虫効果を発揮しますので、食品工場、印刷工場など防虫対策に適しています。
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(オレンジ)●帯電帚防炎透明●防炎番号:A1150175●表面抵抗率:1011Ω/□ アズワン品番67-3120-95
1巻
65,400 税込71,940
7日以内出荷

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304) シルバー 高さ(mm)164 材質(車輪)帯電防止ウレタン タイプ両袖タイプ キャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
215,820 税込237,402
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 トラスコ品番435-4823 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)100
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)100
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。直管・ラピッドスタート形。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめ
仕様●型式:FLR40SWMXPR●光色:白色●ガラス管径:32.5mm●長さ:1,198mm●質量:253g●全光束:2,760lm●種別:40形●入数:25本●口金:G13●定格寿命:12,000時間 アズワン品番65-5669-98
1箱(25本)
37,400 税込41,140
翌日出荷

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304) シルバー 高さ(mm)164 材質(車輪)帯電防止ウレタン タイプ両袖タイプ キャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
257,400 税込283,140
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 トラスコ品番435-4822 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷