非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
色レッド系
使用温度範囲(℃)0~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量320mL
危険物の性状水溶性
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230195
バイオマス配合率(%)75
1箱(320mL×6本)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
バイオL-LDPEを使用しており、袋にバイオマスマークが印刷されております。石油資源の節約とCO2の排出量削減が実現できます。-40℃の冷凍食品包装から100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応ができます。ナイロンベースにバイオL-LDPEをラミネートしておりますので、衝撃強度、突刺強度および耐寒性に優れています。ヒートシール性が良好で、真空包装、水物包装での耐ピンホール性が抜群です。開口性を良くする為、V型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)。液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)。米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
厚さ(mm)0.075
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210291
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
産後忙しく、なかなかバランスの良い食事を摂るのが難しいママに。授乳中のママのカラダと、赤ちゃんに届ける母乳の栄養を両方サポートするサプリメント。手軽においしく食べれて、続けやすいタブレットタイプ。<母乳パワープラスタブレット60粒の特徴>。おやつ感覚で食べるだけで、産後のママのカラダに必要な栄養と、母乳を通して赤ちゃんに届く栄養を無理なくしっかりサポートできます。赤ちゃんとママに嬉しい食物繊維などの栄養素をバランス良く配合。鉄、葉酸(340μg)、カルシウム、ビタミンD、食物繊維、合計12種のビタミン・ミネラルを配合。1日2粒(目安)、約30日分。[保存料 無添加 レモン無果汁]
直径(Φmm)【タブレット】15
原材料粉糖(砂糖、マルトデキストリン)(国内製造)、マルチトール、難消化性デキストリン、グレープフルーツ果汁粉末、粉末はっ酵乳(殺菌)、ミルクエキスパウダー、ブルーベリー果汁粉末、いちご果汁粉末、ビタミンE含有植物油/焼成カルシウム、ビタミンC、セルロース、ステアリン酸カルシウム、酸味料、ナイアシン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、香料、パントテン酸カルシウム、着色料(クチナシ、リボフラビン、ビートレッド、トマトリコピン)、プルラン、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳成分
栄養成分(2粒あたり)エネルギー:5.2kcal、たんぱく質:0.04、脂質:0.09、炭水化物:1.4(糖質:1.14、食物繊維:0.26)、食塩相当量:0.01、葉酸:340μ、鉄:2.5m、カルシウム:160m、ビタミンA:380~944μ、ビタミンB1:1.3m、ビタミンB6:1.4m、ビタミンB12:3.2μ、パントテン酸:6.0m、ナイアシン:14m、ビタミンC:145m、ビタミンD:4.4~10.1μ、ビタミンE:1.4~3.5m
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170014
バイオマス配合率(%)10
1個(60粒)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード