27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油燃料チューブ モノタロウ 動画あり
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 0.6 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性耐溶剤、耐薬品
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 使用圧力(MPa)0~0.6 全長(m)20 使用温度範囲-20~80℃ 適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性耐溶剤、耐薬品
1巻ほか
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。 適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー 仕様ドラム 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 ドラム径Φ×幅W(mm)195×105 使用流体空気/水 脆化温度(℃)-55 使用環境温度上限(℃)約60 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

山一化工軟質ポリエチレンパイプ
エコ商品
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色 材質(ホース)軟質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

八興KYチューブ
エコ商品
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
1本
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1254
1巻
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。 全長(m)20 2018年トラスコ掲載ページ10 0990
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)PFAチューブ
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器) 最高使用圧力(MPa)0.7 特性耐熱 使用流体薬品 形状PFAチューブ 材質(本体)PFA 適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験 最高使用温度(℃)260
1本ほか
859 税込945
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー 半透明
1巻
848 税込933
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(1m)
761 税込837
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
1巻(10m)
4,247 税込4,672
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
1本(5m)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。 材質シリコーンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 全長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
材質フッ素樹脂 長さ(m)1 耐熱温度(℃)200(無負荷)
1巻(1巻)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイガースポリマータイナノチューブ
新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
比重0.87 伸び(%)863 引張強度(MPa)14 圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70 硬度(ショア A)85
1巻(20m)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フロンチューブ 1m
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50 材質フッ素ゴム 半透明 耐用温度(℃)-10~200
1個
2,336 税込2,570
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質オレフィン系エラストマー 透明 長さ(m)15 片肉厚- 最高使用温度(℃)57
1巻(15m)
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラムアラムフロン
エコ商品
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム 長さ(m)1 透明 伸び(%)460 最高使用温度(℃)200 引張強度(MPa)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)67
1巻(1m)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマー チューブ長さ(m)10
1箱
1,287 税込1,416
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)40 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)3 構造単層管チューブ 外径(Φmm)5 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
9,298 税込10,228
6日以内出荷

タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。 変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。 タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。 タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。 白金加硫のため溶出が極めて少ない 疎水性のため流体の流れを妨げない 次の各種規格に適合:USPクラスVI 代表的な用途 医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可 材質シリコン 使用温度範囲(℃)204
1箱
39,980 税込43,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)タイナノチューブ 20m巻
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
使用温度範囲(℃)-20~55(推奨) 適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合 引張強度(MPa)18 チューブ長さ(m)20 硬度(ショア A)74
1巻
6,090 税込6,699
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)