材質PET
材質PET樹脂
材質PET樹脂
容量(mL)1400
寸法(mm)120×120
高さ(mm)128
耐熱温度(℃)-5~60
TKG品番9-0253-0401
TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)-5~60
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に
材質PET
仕様ミネラル
ワンタッチで使用可能。
簡単につぶすことが可能。
廃棄費用の低減を実現。
持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。
広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等
使用温度範囲(℃)0~70
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。
大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-
色(本体)クリア
色(フタ)白
材質(フタ)-
材質(中栓)-
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野
材質(本体)シーラーRB、その他
耐熱温度(℃)約80
材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
こんなお得な商品も!

塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,158
暑い季節のスポーツやお仕事に。沖縄の塩シママース+クエン酸入り。梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。
種類飴
成分(1粒標準4.0g当たり)エネルギー 15kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 3.7g、ナトリウウム 84mg、食塩量 250mg、クエン酸量 120mg
種別梅、レモン、ブルーベリー、サイダー
容量200粒入り
原材料砂糖、水アメ、食塩、クエン酸、香料 等
1本(800g)
¥3,280
税込¥3,542
当日出荷
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色半透明(無着色)
質量(g)約4/粒
種類飴
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200
製品質量(g)750
原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
食品用 PETボトル 全サイズ共通
種別28Φ
EBM品番3527640
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
ワインの贈り物に最適な天然木製のボトルケース!超お気に入りのワインにだけ許された贅沢。木綿などを詰めてワインボトルを入れたらギフトBOXに早変わり!塗装はこだわりの無公害塗料を使用。 主原料は亜麻仁油・大豆油・ヒマシ油・ヒマワリ油などの天然植物性の油脂を使用しています。*今までに無い耐候性・保護性を有し、日本の風土に合った『自然木材保護着色料』のため。 環境と身体に優しい塗料を使用しています。*自然素材『F☆☆☆☆』認定低ホルムアルデヒド塗料(日本塗料工業会認定番号O 01007号)。*シックハウス症候群の原因となるホルマリン・トルエン・キシレンを含有していない。 無公害塗料です。*食品衛生法・食品添加物などの基準に適合しています。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×100
品名・タイプボトルケース
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×140×140
コックの付いた予備キャップ付で保管にも安心。屋外での作業、レジャー用にも最適です。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等、防災やキャンプにも最適です。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
寸法A'(mm)44
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
適合0820、0821、0822、0823、0824
適合本体No.0820
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
食品にも使用できます。
用途本体のみ交換した場合等
仕様目盛付、ノズルキャップなし
材質(本体)ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)15
目盛あり
口内径(Φmm)15
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。
材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
色(フタ)ナチュラル
口径(mm)31.2
中栓なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
オシャレなデザインのガラスボトルです。ドライフラワーなどをワンランク上のディスプレイを。
材質耐熱ガラス
機能食品OK
耐熱温度(℃)差:150
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP
耐熱温度(℃)60
材質本体:PET/フタ:アルミ、ゴム
寸法(mm)口径:59/高さ:132
1個(100個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
こちらの商品はキャップ(紙のフタ)・フィルム・タグ付となります。
直火では不可能だが、湯煎での使用可。
材質陶器
容量100cc
寸法(Φ×mm)60×H75
1個(10個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
材質本体:PET/フタ:アルミ
寸法(mm)口径:30/高さ:145
1個(100個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質本体:PET/フタ:PP
寸法(mm)口径:38/高さ:125
1個(100個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質本体:PET/フタ:PP
寸法(mm)口径:25/高さ:132/奥行:34
1個(100個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。
材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ