粉なし加工で脱着も容易です。強度に優れています。便利な左右両用タイプです。環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
用途食品加工、手先の細かい作業
リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。
トラスコ品番758-6213
厚さ(mm)0.6
材質(裏)綿
材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線
材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
1双
¥679
税込¥747
当日出荷
ポリエステルフィラメント糸を100%使用しており毛羽立ち(けばだち)にくい
。長繊維(ちょうせんい)で繊維が抜けにくく食品関係にもオススメ!
。安心の日本製(にほんせい)です
。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
。7ゲージの厚手(あつで)タイプ
。男性用(だんせいよう)Lサイズ
色白
サイズL
全長(cm)21
材質(手袋)ポリエステル100%
入数(双)5
中指長(cm)7.5
材質(すべり止め)なし
手のひらまわり(cm)19
質量(g/双組)41
厚さ(cm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5双)
¥849
税込¥934
当日出荷
耐切創性レベル:2 ISO13997(2016)レベル:D 食品を扱う作業のケガ対策に。食肉・魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。アラミド手袋の弱点である日光に当たっても劣化しないので屋外作業でも使用できます。次亜塩素ソーダに強く、洗濯しても劣化しにくいので衛生的に使用できます。ケバ立ちにくいので繰り返し使用でき、繊維が折れにくいので繊維が食品に混入しにくく衛生的です。
用途食品関係の下履き手袋
厚さ(mm)1
質量(g)35/双
1双
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
生地、縫製糸ともに蛍光染料を使用していない素材を採用し、食品衛生法に適合。食品分野に安心してご使用いただけます。
材質ポリエステル
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。
用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。
入数(枚)1
材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
色ブルー
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
食品衛生適合品。
洗濯しても手首の色でサイズが分かる。
フィット感抜群で細かい作業に最適。
3S~LLまであり幅広くサイズ対応。滑りにくい配合でしっかり商品をつかめる手袋
弱電半導体工場・食品工場・組立工場・梱包・農業・その他
材質原手:ポリエステル、手のひら:ポリウレタンコーティング
入数(双)10
ゲージ数13
手の平にポリウレンタンをコーティングしスベリ止め効果があり、手の甲は背抜き加工で優れた通気性があります。
サイズ毎に手首部のカラーが違う為、識別しやすい。
食品衛生法適合品。
SS~LLまで幅広いサイズに対応しています。
ゲージ数13
材質繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン
入数(双)10
コーティングポリウレタン
指マチなし
特性グリップ力に優れる
手の平にポリウレンタンをコーティングしスベリ止め効果があり、手の甲は背抜き加工で優れた通気性があります。
サイズ毎に手首部のカラーが違う為、識別しやすい。
食品衛生法適合品。
袖口までしっかり覆うロングタイプ。
ゲージ数13
材質繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン
入数(双)10
指先にポリウレンタンをコーティングしスベリ止め効果があり、指先以外は優れた通気性があります。
サイズ毎に手首部のカラーが違う為、識別しやすい。
食品衛生法適合品。
材質繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン
入数(双)10
コーティングポリウレタン
ゲージ数13
指マチなし
特性グリップ力に優れる
関連キーワード