食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。
透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。
材質セロハン
長さ(m)30
厚さ(mm)0.021
仕様PT#300
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム
長さ(m)30
色透明
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。防湿セロファンは手切れが良く、ねじって包んでも勝手に解けにくいなどの特長があります。
材質防湿セロファン#300
仕様HS-40/50用
サイズ70×300mm
1袋(10枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。
セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。
手で切断可能。
食品衛生法370号適合
色クリア
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
質量(g/巻)69
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)42.3
トラスコ品番303-5441
質量(g)690
1箱(10巻)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.01
質量(g)990
縦(mm)1000
横(mm)500
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE
形状シート
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.051
材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)45g
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.99
引張強度(N/10mm)43.1
窓から中が見える紙袋にワイヤータイをつけました。シールやセロテープ等を使用せずに袋をとじることができます。食品を直接入れることが出来ます。
材質未晒クラフト紙60g
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85
質量(kg)発振器:2、本体:250
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)60
範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4
コード長さ(m)約2(延長時)
表示発振:赤色表示ランプ
周波数(kHz)公称60
時間発振時間:0.5~1.7秒
発振方式自動追尾方式
EBM品番1241720
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。
テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。
食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。
簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
幅(mm)15
長さ(m)20
芯径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。
テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。
食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。
簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
幅(mm)25
長さ(m)20
芯径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード