23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタミを許さない!。食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)。抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!。1年間保証。
用途食品工場メンテナンス作業
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)230 質量(g)550 材質(柄部)アルミ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002000200 松吉医科器械コード02-4335-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
12,980 税込14,278
欠品中

異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。 種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)SUS304 主な用途機械の組立・修理 2018年トラスコ掲載ページ4 1854
1丁
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
用途食品工場、クリーンルーム用。 種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)SUS304 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ステンレスハンマー
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部)SUS304 主な用途打ち込み作業
1本
24,980 税込27,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)特殊ウレタン 材質(柄部)特殊ウレタン 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類片口ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)245 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)アルミ合金 主な用途打ち込み作業 呼称先切金槌型 頭の全長(mm)75 トラスコ品番471-7228
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
31,900 税込35,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)285 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)32 頭部長(mm)100 質量(g)272 トラスコ品番493-6451
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)270 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)SUS304 主な用途機械の組立・修理 呼称#1 頭部長(mm)105 トラスコ品番835-8207 質量(g)780 2018年トラスコ掲載ページ4 1854
1丁
27,980 税込30,778
欠品中

異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ポリエチレン 2018年トラスコ掲載ページ4 1854
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に 種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)100 トラスコ品番859-1948
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)SUS304 主な用途打ち込み作業
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業チタンハンマー
エコ商品
チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理 種類両口ハンマー 材質(頭)チタン 材質(柄部)チタン 主な用途クリーンルーム作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ステンレス両口ハンマー
エコ商品
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理 種類両口ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋 材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬) 寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80 質量(kg)25 電源AC100V、50/60Hz、750W 安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付 処理能力5~10kg/h
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体
1個(10g)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm セット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm) 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体 照射時間(時間)UVライト :2.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷