カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 厨房用品(1)

「食品用中心温度計」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食用油テスター  270+ 104-IR BTセット testo(テストー)食用油テスター 270+ 104-IR BTセットtesto(テストー)
95,980税込105,578
1セット
24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理付属品校正用基準オイル、ケーストラスコ品番701-6111セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT幅(mm)170測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)高さ(mm)300奥行(mm)50電源(V)単4乾電池×2温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)連続使用時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
温度計  110 Food セット testo(テストー)温度計 110 Food セットtesto(テストー)
43,980税込48,378
1セット
24日以内出荷
testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫付属品食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタトラスコ品番701-7179セット内容testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ材質ABS + PC、TPE幅(mm)135白・オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60電源(V)単3乾電池×3温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50 ~ +150RoHS指令(10物質対応)対応
testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー)testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計testo(テストー)
29,980税込32,978
1台ほか
22日以内出荷から40日以内出荷
赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
食品用中心温度計 testo 105 温度計 セット testo(テストー)食品用中心温度計 testo 105 温度計 セットtesto(テストー)
43,980税込48,378
1台ほか
19日以内出荷から40日以内出荷
testo 108-2 食品用中心温度計 testo(テストー)testo 108-2 食品用中心温度計testo(テストー)
18,980税込20,878
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。
testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き testo(テストー)testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付きtesto(テストー)
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
testo 105 冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です。握りやすいグリップ式のハンドルにより冷凍品の中心温度を正確に測定します。
防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO防水型温度計 スティックタイプTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(英語)
デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正
食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番2-7227-01-56校正証明書一般校正(英語)
食品用防水型中心温度計 校正証明書付 testo(テストー)食品用防水型中心温度計 校正証明書付testo(テストー)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番2-7227-01-20校正証明書一般校正
食品用中心温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)食品用中心温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)ソフトケース付HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒 ※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書アズワン品番2-2762-01-56校正証明書一般校正(英語)
食品用中心温度計 校正証明書付 testo(テストー)食品用中心温度計 校正証明書付testo(テストー)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)ソフトケース付HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番2-2762-01-20校正証明書一般校正
デジタル中心温度計 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 MTシリーズマザーツール
2,098税込2,308
1個
当日出荷
食品・調理・園芸・教材などに最適食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
付属品CR-2032×1(本体内蔵)質量(g)約20電源CR-2032×1測定範囲(℃)-50~200精度±1℃(-19.9~199.9℃)左記以外±2℃分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)金属センサー部/2.5×123.5電池寿命約6ヶ月寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×41×17アズワン品番64-3728-92
アルコール除菌パッド 50009 DeltaTRAKアルコール除菌パッド 50009DeltaTRAK
3,500税込3,850
1箱(200枚)
当日出荷
本商品は1箱200枚入りとなります。 このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。 ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。 一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。 プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。 70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布 一枚で洗浄と除菌を同時に行える 気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装 低コスト パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート 中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ品番50009質量(g)-電源-精度-温度測定範囲(℃)-測定対象食品用設置方式-関連資料(0.45MB)
食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ T&D(ティアンドデイ)食品中心温度データロガー RTR-600シリーズT&D(ティアンドデイ)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。 簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。 "REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。 本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。 過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。 専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書付)一式幅(mm)53.5高さ(mm)181.3奥行(mm)53.5測定範囲(℃)-60~250表示測定値、電池残量、その他精度(℃)±0.5測定対象温度 1ch、Pt1000通信方式特定小電力無線通信RoHS指令(10物質対応)対応特性防水警報の表示本体LED記録モードエンドレスデータ記録件数1800記録間隔プッシュ記録
TESTO108防水型食品用中心温度計 testo(テストー)TESTO108防水型食品用中心温度計testo(テストー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計 testo(テストー)TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計testo(テストー)
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300トラスコ品番817-3458設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら