食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にもおすすめです。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
用途給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。
材質熱可塑性エラストマー
全長(mm)260±5
色ブルー
タイプ左右兼用
適合規格食品衛生法
機能伸縮性
粉有無無
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
食品衛生法適合品
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
色ブルー
入数(枚)200
エンボス加工指先エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)23
規格食品衛生法適合
食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。ポリエチレン製使い捨て手袋は、耐油性、耐薬品性に優れ、低コストで食品、掃除、介護、園芸等に、家庭用から業務用まで幅広く利用されています。食品衛生法に適合しているため、飲食店や食品製造加工分野でよく使われています。
材質PE
入数(枚)200
規格食品衛生法適合
機能耐油性、耐薬品性
コスパ最強なニトリル手袋。省スペース化実現の200枚入り。精密機械組立や品質検査、食品や水産物などの専門用途から一般用途まで、さまざまなシーンで欠かせない使い捨てのニトリル手袋です。厚さ0.07mmに設定して価格とコストを抑えました。低価格ながらクオリティーの高い食品衛生法適合品になります。1箱200枚入とすることで交換の頻度が減り、保管の際にも省スペース化できるのが強みです。 はめやすい裾巻き加工、指先部にはすべり止め付きの左右両用タイプになります。異物混入対策としても有効な色鮮やかな濃いブルーのカラーになります。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.07
色ピュアブルー
入数(枚)200
機能耐油
全長(cm)24
関連資料(0.03MB)
粉有無粉無
通常のポリエチレン手袋よりやわらかくフィットし、作業がしやすい!パウダーフリー(粉なし)。◎食品衛生法規格適合商品
用途調理・食品加工・髪染め・洗い物・園芸・介護・お掃除など
入数(枚)200
粉有無粉なし
材質TPE
全長(cm)約26
機能柔軟性
手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。
交換頻度の高い作業に最適です。
食品にも安心してお使いいただけます。
全長(cm)27~28
材質LDPE
色クリア
厚さ(mm)0.023
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)200
ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム製手袋やビニール製手袋に比べ、耐油性に優れています。薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。裾巻き加工で、はめやすくなっています。左右どちらでも使える両用タイプの手袋です。内面処理によりはめやすくなっています。(パウダーフリータイプ)。食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
用途食肉や水産物などの食品を取り扱う作業に/精密部品や品質検査などの細かな作業に/介護などに/自動車整備関連作業に/園芸/農作業に
材質ニトリル
厚さ(mm)0.09
全長(mm)240
色ブルー
入数(枚)200
規格食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合
機能耐油
全長(cm)24
関連資料(0.05MB)
粉有無粉無
薄手で、柔らかいパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
仕様未滅菌
厚さ(mm)0.06±0.01
色ブルー
タイプ薄手
入数(枚)200
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
全長(cm)24.0±0.5
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
なめらかな肌触りで伸びが良く、フィット性に優れた厚手のポリ手袋です。
左右どちらにも、お使い頂ける兼用タイプです。
なめらかな肌触りで伸びが良く、フィット性に優れています。
食品衛生法適合品です。
全長(cm)約28.0
材質ポリエチレン
色ホワイト
規格食品衛生法適合
機能伸縮性、防水
粉有無粉無
入数(枚)200
関連キーワード