9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 枚数620 用紙感熱紙 ラベルサイズ(mm)39×48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

水滴がついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。水滴がついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。 材質ホワイトPETフィルムラベル 厚さ(mm)ラベルのみ:0.08 寸法(mm)210×297 サイズA4 ラベル厚(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
1袋(10シート)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。 色(柄)白無地 適合機種レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ 基材感熱紙 加工セパミシン RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(1500枚×3束)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘着
エコ商品
水・光・温度変化に強くしっかり貼れる!屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。 材質ホワイトPETフィルムラベル 厚さ(mm)ラベルのみ:0.07 寸法(mm)210×297 サイズA4 ラベル厚(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
1袋(10シート)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ざらざらした面、油のついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。ブロックやコンクリート、食品・工業油のついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。 材質ホワイトPETフィルムラベル 厚さ(mm)ラベルのみ:0.08 寸法(mm)210×297 サイズA4 ラベル厚(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
1袋(10シート)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。 材質ホワイトPETフィルムラベル 厚さ(mm)ラベルのみ:0.08 寸法(mm)210×297 サイズA4 ラベル厚(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
1袋(10シート)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Timestripタイムストリップ
エコ商品
3℃以上に上昇すると約2時間で青色に変色し始めます。5時間で完全に変色。変色後は元に戻りません。ボタンを押して貼り付けるだけ。常温保管が可能で使用前の予冷の必要がありません。コールドチェーンの品質管理、新鮮なシーフード、高級肉、新鮮な農産物の輸送管理から機内食ケータリング、学校給食、宅配サービス、食品小売り、レストランなどでの温度確認に。ラベルごとにシリアルナンバーを表記しており個別管理に便利です。
用途サイズ:19mm×35mm。入数:1ケース(100枚入)。反応温度:3℃以上で変色。温度精度 ±1℃。時間精度 ±15% (定温環境下)。表示:1点表示。累積時間表示:2,4h。保存寿命:2年。不可逆性。ISO9001:2015に準拠。RoHS適合 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

Timestripタイムストリップ
エコ商品
5℃以上に上昇すると約2時間で青色に変色し始めます。4時間で完全に変色。変色後は元に戻りません。ボタンを押して貼り付けるだけ。常温保管が可能で使用前の予冷の必要がありません。コールドチェーンの品質管理、新鮮なシーフード、高級肉、新鮮な農産物の輸送管理から機内食ケータリング、学校給食、宅配サービス、食品小売り、レストランなどでの温度確認に。ラベルごとにシリアルナンバーを表記しており個別管理に便利です。
用途サイズ:19mm×35mm。入数:1ケース(100枚入)。反応温度:5℃以上で変色。温度精度 ±1℃。時間精度 ±15% (定温環境下)。表示:1点表示。累積時間表示:2,4h。保存寿命:2年。不可逆性。ISO9001:2015に準拠。RoHS適合 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷