NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。
塩素や硫黄分を含みません。
浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。
無色透明無味無臭で食品への影響がありません。
防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして
色無色透明
使用温度範囲(℃)-30~150
規格NSF H1/3H
密度0.88
粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃
流動点(℃)-6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。
加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。
使用温度範囲(℃)-50~200
成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG
主成分シリコン
耐熱温度(℃)~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
主成分植物系油脂
油の拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ないワイパーです。
用途金型に付着した離型剤等のオイル、食品工場等のフライヤーまわり、自動車などの整備会社でのオイルの拭き取りに。その他、様々な油汚れの清拭用途に。
トラスコ品番226-4500
材質ポリプロピレン
色白
ケース入数50枚×18袋
シートサイズ(mm)340×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(900枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード