こんなお得な商品も!

食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体
希釈倍率原液~400倍
液性中性
手肌にも環境にも配慮した、天然ヤシの実からつくった植物性洗剤です。
用途野菜、食器の洗浄。
トラスコ品番650-9977
材質ボトル:PE、キャップ:PP、キャップ材質=PP(タイ製)
容量(mL)標準使用濃度:水1Lに対し、2.5
容量(kg)18
容器BIB段ボール
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
仕様0.1~0.3%
トラスコ品番650-9952
材質水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
種類容器:ボトル
容量(kg)25
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
油汚れに効果的でとても経済的なコンク洗剤!
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的。 油汚れにも効果的です。
種別補充用
希釈倍率2000倍
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的
豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れにも効果的です。
タイプ液体
希釈倍率2000倍
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(10kg)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
強力な洗浄作用と乳化作用を発揮します。
タイプ液体
シリーズヤシノミ
希釈倍率400倍
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18kg)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
低起泡性のため、パブリング洗浄に適しています。
生野菜や果物の予備洗浄に。
希釈倍率野菜・果物には1000倍、食器・調理器具には500倍
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
種別補充用
希釈倍率500倍
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄!
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率2000倍
使用場所キッチン
RoHS指令(10物質対応)対応
キラキラ繊維が裏側まで回り込み汚れをかき出す網戸ローラー。
ローラータイプだからコロコロ転がすだけの簡単お掃除。
ハンドル付で手が汚れません。網戸を外さず洗える。(網戸を外して掃除する場合でも、素早く掃除することができます。)
マイクロファイバー繊維採用で、従来品より洗浄力パワーアップ。
網戸の片側をローラー掃除するだけで、不思議と両面が一気に綺麗。
擦り洗いではないので網目を傷める心配もありません。
何度も使えて経済的。
用途網戸清掃用
使用方法[1]水に食器用洗剤を数滴入れて洗浄液を作ります。(500mLのペットボトルを使用して、水500mLに対し食器用洗剤をキャップ半分)[2]ローラーに洗浄液を含ませバケツのフチなどでしごき、水ダレしない程度に水分を落とします。[3]ローラー全体をゆっくり転がし、網戸全体に洗浄液をつけると同時に網戸の汚れを掻き出します。[4]雑巾を固く絞り、網を押さないように拭きあげます。
材質PE繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥599
税込¥659
欠品中
関連キーワード