ディスペンサーとスポンジトレーが一体化して、洗剤を片手でワンプッシュで出せる。ディスペンサーとスポンジトレーが一体となっているので、場所をとらず、片手でスポンジに洗剤をつけることができます。容器の底面が広く、安定しているので、転倒しにくい構造です。容器に傾斜を付けているので、洗剤を吸い上げやすくなっています。
使用方法プッシュ式
材質容器/AS樹脂、ふた/ABS樹脂、ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン
容量(mL)350
寸法(cm)約14.3×16.6×8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
仕様0.1~0.3%
トラスコ品番650-9952
材質水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
種類容器:ボトル
容量(kg)25
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手肌にも環境にも配慮した、天然ヤシの実からつくった植物性洗剤です。
用途野菜、食器の洗浄。
トラスコ品番650-9977
材質ボトル:PE、キャップ:PP、キャップ材質=PP(タイ製)
容量(mL)標準使用濃度:水1Lに対し、2.5
容量(kg)18
容器BIB段ボール
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
関連キーワード