値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
再生樹脂100%タイプ
厚さ1.8mmと厚く丈夫です。
プライスカードや案内表示に!!
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
カバーは本体からの取り外しが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×42×56
材質本体/ポリプロピレン カバー/ポリカーボネート
焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!
材質ペット樹脂(1mm厚)
サイズL型
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
カードの受け部分がリクライニングするので、カードの角度が自由に調整できます。
材質透明スチロール樹脂
適合厚さ(mm)カード:0.3まで対応
正面の2つの爪にプライスカードを挟んで立てる、メタル製のカード立てです。
材質鉄・クロムメッキ
両面表示タイプなので、一方に特選メニュー、他方にその写真をセットすれば、より効果的な表示が可能です。
喫茶店・レストラン・飲食店のメニューに便利です。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。
材質R-PET
エコマーク認定認定
厚さt(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET80%
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 244
材質スチロール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:30×17
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
表示部は0~90°で自由に角度調整が可能。
材質スチロール製
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
関連キーワード