13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセット。このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター。厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計。温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定。HACCPに基づく食品安全管理 付属品校正用基準オイル、ケース トラスコ品番701-6111 セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm)170 測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM) 高さ(mm)300 奥行(mm)50 電源(V)単4乾電池×2 温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
95,980 税込105,578
24日以内出荷

業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ) 容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
469 税込516
当日出荷

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。 仕様湿度:静電容量式 付属品単3型乾電池×3、出荷検査書 トラスコ品番819-3721 材質ハウジング:ABS樹脂 外形寸法(mm)220×74×46 圧力絶対圧・大気圧 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 ハウジングABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 寿命約200時間 動作温度(℃)-20~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
1台
79,980 税込87,978
24日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)過酸化物価測定器
エコ商品
食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm 付属品試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲0.0~25.0 meq O2/kg 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター 精度±0.5 meq O2/kg @25℃ 使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位0.5 meq O2/kg RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑固な皮脂・油汚れの除去に最適。ナノイオンの力で強力洗浄・お掃除後はイオンコートで汚れの再付着を防ぎます。
用途フローリング、大理石、Pタイル、樹脂シート等 床掃除用万能洗剤 成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油系)、陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ付与剤、乳化剤、香料、食用着色剤 内容量(mL)300 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

98%天然由来成分配合のナチュラルマウスウォッシュです。6種類の物由来成分配合で口の中の潤いを保ち、長時間ネバつきや口臭を防ぎます。 素敵な息をメイクする香りと清涼感は合成香料※甘味料不使用。低刺激でピリピリせずスッキリ清涼感のあるレモンハーブの香りで爽やかな息を作ります。 小さなお子様にも安心な9つの無添加・パラベン不使用・フッ素不使用・シリコン不使用・SLS不使用・合成甘味料不使用・鉱物油不使用・合成着色料不使用・研磨剤不使用・合成香料不使用でスッキリ潤い、息爽やか。 お口の中をスッキリさせたい時、適量(キャップ目盛り10ml)を口に含み、約10秒すすいでから吐き出してください。 水ですすぐ必要はありません。本品はハミガキではありませんので、日常の歯磨きは行ってください。
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプボトル
1個
1,500 税込1,650
10日以内出荷

濃密な吸着泡が毛穴汚れにピタッと密着。さっぱり洗って潤い守る。 まるでパックをしているような密着感のもちもち泡マヌカハニー洗顔です。 泡立ち、泡切れの早い独自製法のきめ細かな濃密吸着泡が毛穴汚れをすっきり落とします。 洗浄成分には肌にやさしい植物由来成分を配合ソープナッツ・ムクロジエキス。 高い保湿力を持つマヌカハニーの他、種の美容オイルアルガンオイル・マルラオイル・ココナッツオイル・マカデミア種子油、種のセラミド、ヒアルロン酸、スイゼンジノリ多糖体などたっぷりの美容保湿成分配合。 心地よい柑橘系の精油の香りで気分もリフレッシュします。 さっぱり洗いたいけどつっぱりたくない女性のための、濃密吸着洗顔です。 肌にやさしいつの無添加鉱物油フリー、パラベンフリー、エタノールフリー、シリコンフリー、紫外線吸収剤フリー、合成香料フリー、着色料フリー。 適量を手にとり、ぬるま湯で空気を含ませるように泡立てます。 出来上がった濃密泡をクッションにし、汚れが気になる小鼻まわりや額を中心にやさしくこすらず洗顔してください。 その後洗顔料が落ちるまでしっかり洗い流してください。
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個
1,200 税込1,320
10日以内出荷

IPS壁紙クリーナー
エコ商品
ビニールクロスの手あかや油汚れ・ヤニなどの汚れに含侵し超微粒子に分解!お掃除後はイオンの力で汚れの再付着を抑えます。
用途ビニールクロス、家電製品、照明器具 成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油樹木系)陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ助剤、オルソケイ酸ナトリウム、安定剤、乳化剤、香料、食用着色剤 使用方法1. 壁表面のホコリを掃除後、本液を汚れの程度に合わせ希釈し、スプレーします。(300ミリリットル入りスプレータイプは原液でご使用ください。)2. 雑巾で汚れを拭き取ります。汚れがひどい場合はしばらく置いてから拭き取ってください。3.洗剤分が残ることがないように、よく水拭きをしてください。サラッとした表面に仕上がります。 内容量(mL)300 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(300mL)
869 税込956
当日出荷

アクアキューブカリプソ 毛穴ケア美容液 さっぱり
エコ商品
毛穴が気になる人のための毛穴ケア美容液。 ビタミンC誘導体やビタミンE・セラミドをなど、乾燥・たるみ・黒ずみ・皮脂毛穴など、すべての毛穴にアプローチする13種類の美容成分配合! 毛穴の気になる肌を引き締め、潤いを与えて肌荒れを防ぎます。 7つのフリー項目でお肌にやさしい処方。
仕様アルコール・グリセリン・シリコン・パラベン・紫外線吸収剤・鉱物油・着色料フリー RoHS指令(10物質対応)対応 保湿成分引き締め:ビタミンC誘導体/保湿:3種のセラミド/抗酸化:ビタミンE/ハマメリス葉エキス/スクワラン/コラーゲン/ローズマリー葉エキス/ユキノシタエキス/セイヨウナツユキソウエキス/タチバナ果皮エキス/アーチチョーク葉エキス
1個(25mL)
1,200 税込1,320
5日以内出荷

アクアキューブカリプソ 毛穴ケア美容液 しっとり
エコ商品
毛穴が気になる人のための毛穴ケア美容液。 ビタミンC誘導体やビタミンE・セラミドをなど、乾燥・たるみ・黒ずみ・皮脂毛穴など、すべての毛穴にアプローチする13種類の美容成分配合! 毛穴の気になる肌を引き締め、潤いを与えて肌荒れを防ぎます。 7つのフリー項目でお肌にやさしい処方。
仕様アルコール・グリセリン・シリコン・パラベン・紫外線吸収剤・鉱物油・着色料フリー RoHS指令(10物質対応)対応 保湿成分引き締め:ビタミンC誘導体/保湿:3種のセラミド/抗酸化:ビタミンE/ハマメリス葉エキス/スクワラン/コラーゲン/ローズマリー葉エキス/ユキノシタエキス/セイヨウナツユキソウエキス/タチバナ果皮エキス/アーチチョーク葉エキス
1個(25mL)
1,200 税込1,320
5日以内出荷

ボディの気になるエリアの薬用美白保湿クリーム。 お肌のくすみやワキ、バストトップ等の気になる部分の美白、保湿ケアができます。 ダブルの有効成分としてトラネキサム酸とグリチルリチン酸ジカリウムを配合。
仕様パラベン・鉱物油・着色料石油系界面活性剤・アルコール・香料フリー 有効成分トラネキサム酸/グリチルリチン酸ジカリウム RoHS指令(10物質対応)対応 保湿成分濃グリセリン/1,3-ブチレングリコール/スクワラン/トリメチルグリシン/1,2-ペンタンジオール/グリコシルトレハロースプルーン酵素/スターフルーツ葉エキス/カンゾウ葉エキス/ゲットウ葉エキス/ビルベリー葉エキス/アーティチョークエキス/オウゴンエキス/タイソウエキス/カンゾウフラボノイド/アルピニアカツマダイ種子エキス 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)
1,800 税込1,980
5日以内出荷