フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
ソース、しょうゆ、各種タレに強いモリブデン製です。
材質モリブデン鋼
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。重ねて収納できます。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質NSSC180
持ち手吊手
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質【本体】SUS316【フタ】SUS304【パッキン】シリコンゴム
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。重ねて収納できます。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
NSSC180仕様で耐食性に優れています。電磁対応の給食缶がスタッキングできるようになりました。
材質19-0ステンレス(NSSC180)
材質19-0ステンレス(NSSC180)
耐熱温度(℃)-60~200
パッキンシリコンゴム
関連キーワード