45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
609 税込670
翌々日出荷

1枚ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


幅(mm)200 高さ(mm)100 文字内容[飲酒運転撲滅宣言車]私はアルコール検査… 取付方式ステッカー
1枚
379 税込417
4日以内出荷

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。 表示内容飲酒運転禁止 取付方式ステッカー 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300225××1 材質PET板
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

P・O・Pプロダクツのぼり 飲酒運転厳禁
材質ポリエステル 文字内容飲酒運転厳禁!!! 縦(mm)1800 横(mm)600 ふち仕上三巻補強 生地ポンジ
1枚
2,098 税込2,308
8日以内出荷

用途ダッシュボードなどに貼り付けてください 高さ(mm)40 文字内容[絶対にしない]飲酒運転(5枚1組) 取付方式ステッカー
1枚
309 税込340
当日出荷

材質テトロンポンジ 質量(kg)0.06 文字内容飲酒運転追放 寸法(縦×横)(mm)1500×450 TKG品番9-2550-2101 TKG品番(2017)6-2340-2201
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

材質布製(ポンジ) 幅(mm)450 高さ(mm)1800 文字内容[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を… 取付方式ポール取付 チチ8ヶ所
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。 表示内容飲酒運転禁止 取付方式ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷

材質アクリルホワイト 文字内容飲酒運転禁止 取付方式テープ
1個
509 税込560
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。 表示内容飲酒運転禁止 取付方式ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

P・O・Pプロダクツのぼり 飲酒運転禁止
種別防犯・防災・安全 材質ポンジ 文字のぼり 飲酒運転禁止 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。 表示内容飲酒運転禁止 取付方式ステッカー 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)600×450×1 材質エコボード
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。 表示内容飲酒運転禁止 取付方式ステッカー 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×400×1 材質PET板
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。 表示内容飲酒運転禁止 取付方式ステッカー 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×600×1 材質エコボード
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

付属品ヒモ付き 材質布製(トロピカル) 幅(mm)3600 高さ(mm)600 文字内容絶対にしない飲酒運転 取付方式吊り下げ式 ハトメ16ヶ所
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

付属品ヒモ付き 材質布製(トロピカル) 幅(mm)450 高さ(mm)1800 文字内容[飲酒運転撲滅宣言]私達はアルコール検査なし… 取付方式吊り下げ式 ハトメ4ヶ所
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷

種別飲食店 文字のぼり 送迎サービス実施中 飲酒運転事故ゼロを目指して お気軽にお問い合わせください
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

グリーンクロスマンガ標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。運転前後のアルコールチェックの周知徹底するための看板です。
用途アルコールチェックの周知徹底に。 取付方式ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
1枚
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1枚
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 仕様オートオフ・電池交換表示機能 寸法(mm)37×20×102 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番1-5049-01
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知 検知範囲0.00~1.00mg/L 検知対象ガス呼気中アルコールガス 検知方式半導体ガスセンサー 分解能(mg/L)0.01 アラーム内容0.25mg/L以上 ウォームアップ時間約30秒 測定時間約8秒 使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 寸法(mm)37×20×102 質量(g)約50(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 付属品取扱説明書 耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方 取扱説明書(8.7MB) 仕様オートオフ・電池交換表示機能 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,498 税込1,648
欠品中

コンツナハンドPOP
両面に蛍光反射板が付いている広報ハンドプレートです。昼も夜も交通安全をPRし、夜間は特によく目立ちます。暗い街道や交差点で大勢で並んでPRすればより効果的です。 グリップは抜き加工により握り易く設計してあるので軽くて持ち易く、街頭広報で長時間持って歩いても疲れません。材料に軽量発泡樹脂を利用しており経済的で、両面に特殊加工を施しているので割れにくく丈夫です。飲酒運転をしないよう知らせることができます。
用途交通安全のPRに。 仕様印刷面:シルクスクリーン印刷またはUVインクジェット出力 文字内容根絶飲酒運転 加工両面強化フィルムコーティング処理 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)150×600×11
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池 付属品取扱説明書、収納袋 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)0~45 電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り) 測定範囲(mg/L)(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示) 測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み) センサー半導体式ガスセンサー 測定対象呼気中アルコール濃度 寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方) 保証期間6ヶ月 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1 保管温度範囲(℃)-20~50 関連資料(10.86MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

3R-ALCH01 アルコールチェッカー 3R(スリーアール) 動画あり
「飲酒運転は許さない」を実現する強い意志をあなたへ。 事業者様によっては、毎朝の出勤時、乗車時と1日複数回の測定を実施されるところもあるかもしれません。 手のひらサイズ(質量30g/乾電池除く)とたびたび測定を行われる事業者様もご負担にならないサイズを実現しました。
寸法(mm)約105×32×16 質量(g)約30 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.00~0.95(0.01mg/L単位) 測定方式吹きかけ式 インターバル5分間 検知方式半導体ガスセンサー
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用 仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm 電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示) 本体寸法(mm)32×17×103 本体質量(g)28 使用温度(℃)0~35(結露無きこと) センサータイプ半導体式ガスセンサー 型番BS-ALC-EEK400C 寿命(センサー)1000回または1年 予熱時間(センサー)約15秒 保管温度(℃)-10~50(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.08MB) 使用可能回数1000回
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力! 材質塩ビシート 寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚 表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷) 使用場所屋外/屋内
1セット
869 税込956
当日出荷

車のライトの光で文字が反射して光る文字反射のぼりです。文字の周囲とチチテープが高輝度に反射し、暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で安全と安心を PRします。また、ならべて立てればより効果を発揮します。二重縫製の高輝度反射Wチチテープを下部に3箇所に設けているので丈夫な仕立となっており、さらに視認度も上がっています。上部も4箇所にチチテープで補強縫製が行われています。 文字の印刷には高輝度反射インクを使用しており、シルク印刷仕上です。のぼり旗等のイラストデザインはメーカーのオリジナルのもので、飲酒運転をしないよう知らせることができます。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での安全と安心のPRに。 寸法(mm)450×1500 文字内容ゼッタイしないさせない許さない 飲酒運転根絶 加工上下三ツ巻き縫製補強、高輝度反射Wチチテープ二重縫製仕立(3箇所)、合計10 ヶ所縫製 インク高輝度反射インク
1枚
4,498 税込4,948
14日以内出荷

ポータブルで保管と携帯便利です。 簡単な2ステップでアルコール濃度検知が可能です。 自分と大事な人へのケアもでき、飲酒後ノー運転の徹底できます。 デジタルデイスプレーで、測定結果わかりやすくなっています。
用途吸気中のアルコール濃度の測定に 本体寸法(cm)約11×4×1.5 電源単4電池×2(別売) 検知方式半導体ガスセンサー 使用環境温度(℃)5~35 保証期間新品での購入から6ヶ月 仕様最大使用回数:999回
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色) 取付方式のぼり旗 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

息を吹きかけるだけでアルコール濃度が測定できるアルコール検知器 デジタル表示で分かりやすく操作も簡単 ポケットサイズで持ち歩き楽々 時計表示、温度表示、アラーム、カウントダウンタイマーと多機能 ※計測は飲酒後20分以上経ってから行われることをお勧めします。 ※本機の測定で酒気帯び運転の法律基準値を下回っていても、飲酒後は絶対に車を運転しないでください。 ※センサーの寿命は約1000回です。使用状況によって短くなる場合があります。 ※重度のアルコール検知を故意に行うとセンサーが消耗します。 ※センサーは交換できません。 ※アルコールチェック用の電池の寿命は約100回です。 ※アルコール検知を連続して行うと、電池の寿命が短くなる場合があります。 ※時計用のボタン電池の寿命は約1年です。
仕様●センサー:半導体式高感度アルコールセンサー●測定範囲(mg/リットル):0.00~0.95●測定精度(mg):0.05●電源:単4×2本(アルコールテスト用)/LR-44×1個(時計用)●起動時間(秒):約10●検知時間(秒):3~5●材質:本体・ABS樹脂/ストラップ・ナイロン●サイズ(mm):W100×D37×H17●質量(g):33(電池無し) アズワン品番68-0849-35
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

仙台銘板桃太郎旗
エコ商品
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式のぼり旗 材質テトロン 寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外出先でもスマホアプリと連動して検査報告が可能なBluetooth対応モデル。欧州では公的機関でも採用されている製品です。※本製品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。
仕様●Bluetooth4.0●充電ポート:MicroUSB●センサー:電気化学式/燃料電池式センサー●メモリー:測定記録100件保存●検知範囲:0.000%BAC~0.450% アズワン品番65-3907-57
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。持ち運びしやすいコンパクト設計です。測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。
仕様●検知方式:半導体ガスセンサー●表示方法:LCD表示●測定範囲(mg/L):0.00-0.95●ランプ範囲(mg/L):緑/0.00、黄/0.01-0.15、赤/0.16以上●センサー寿命:1000回もしくは1年●入力電圧(V、A):DC5、1(USB-TypeC)●電源:3.7Vリチウムポリマー充電池(120mAh)●本体寸法(mm):24.6×82.4×18●本体質量(g):20 アズワン品番65-3904-72
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

材質テトロンポンジ(ポリエステル) 寸法(mm)1500×450 質量(g)57 取付方式旗(ポール取付)
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
1箱(10個)ほか
40,980 税込45,078
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)300×200×1
1枚
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。 質量(kg)1.5 消費電力(W)1.3 温度上昇≦30℃ 連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間 保護等級IP65 色温度6000K 充電時間(時間)(5V/1A) 7 寸法(高さH×幅W)(mm)530×280 バッテリー容量(mAh)4000 LED使用数(個)24pcs
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)