19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暑い季節のスポーツやお仕事に。沖縄の塩シママース+クエン酸入り。梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。
種類 成分(1粒標準4.0g当たり)エネルギー 15kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 3.7g、ナトリウウム 84mg、食塩量 250mg、クエン酸量 120mg 種別梅、レモン、ブルーベリー、サイダー 容量200粒入り 原材料砂糖、水アメ、食塩、クエン酸、香料 等
1本(800g)
3,280 税込3,542
当日出荷

塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g)約4/粒 種類 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200 製品質量(g)750 原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
1,998 税込2,158
当日出荷



容量(mL)1400 寸法(mm)120×120 高さ(mm)128 耐熱温度(℃)-5~60 TKG品番9-0253-0401 TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
299 税込329
当日出荷

蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状角型 材質(本体)飽和ポリエステル樹脂 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃):-20℃~60℃ 材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
材質上蓋/トライタン樹脂 中蓋・ハンドル/ポリプロピレン 形状丸型 材質(本体)飽和ポリエステル 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)-20~60 材質(パッキン)シリコン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 仕様パッキン付き 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロフェッショナル仕様。一粒に塩分300mg超。一に水分補給、二に塩分補給。
用途暑い季節、お仕事、スポーツに。 種類 容量約20粒入り 成分(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g1粒あたりの食塩換算 約0.3g 種別梅塩味 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
1袋(100g)
259 税込280
当日出荷

こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
種別レモン塩味 容量約230粒入り 種類タブレット 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60 名称清涼菓子 賞味期限365日 原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料 栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g)
1,698 税込1,834
当日出荷

タケヤ化学工業フレッシュロック角型
本体は衝撃に強く軽い素材汚れにくく臭いがつきにくい一体型のシリコンパッキン。 風味を逃さず、湿気を遮る高気密性ワンタッチ開閉、中身が見える透明フタ大口径で中身の出し入れがしやすい。
材質飽和ポリエステル、ポリプロピレン、PCT、シリコン 形状角型 機能ロック機能付き
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩が効いた梅干し飴が激すっぱい和歌山県産の梅肉ペーストを包んだキャンディです。
種類
1袋(1kg)
2,890 税込3,121
当日出荷

パッキン付きで、湿気を防止する。 ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。 中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂 寸法(mm)152×82×117 容量(mL)約700 形状角形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付きで、湿気を防止する。 ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。 中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)152×164×117 容量(L)約2.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキン付きで、湿気を防止する。 ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。 中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)102×82×117 容量(mL)約450
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品凝集剤1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
当日出荷

イワガミエンタープライズ給塩BOX 約700g
3種類の塩飴と塩タブレットを1つのボトルにミックスし。大容量をみんなでシェアする事ができます。
1箱
3,698 税込3,994
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)