ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
タイプ乳白
品種なし
表示部表示欄なし
窓枠窓なし
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途米用包装資材
品種なし
表示部規格欄:なし
窓枠窓なし
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに
寸法(横×縦)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色茶色
種別再生材使用
質量(g/枚)66
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途肥料・飼料用に。
耐湿加工がしてあります。口を縛れるヒモ付き。
材質耐湿原紙(耐湿加工)
質量(g)約558
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)約365×600
マチ(mm)125
1パック(10枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
こんなお得な商品も!
ガラ袋 PP製 透明 口紐付
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
作業現場での整理整頓に御使用いただけます。しぼりロープ付です。
用途廃材・ゴミ入れ用袋。
寸法(縦×横)(mm)900×600
材質(袋本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)55
質量(g/枚)55
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
厚口のガラ袋で丈夫で長持ちします。お買い求めしやすい10枚入りです。
寸法(mm)約600×900
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
質量(g)約80(1枚あたり)
1束(10枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材
品種なし
表示部規格欄:なし
窓枠窓あり
バージン材を使用した厚口のガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
色茶
寸法(横×縦)(mm)600×900
質量(g/枚)約80
こんなお得な商品も!
ガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
約80gあるため丈夫で長持ちします。
寸法(mm)600×900
材質ポリプロピレン
質量(g)約80
1パック(200枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質ポリプロピレン、FRP
商品タイプ本体
1袋(10枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。ウラ面に空気を通す穴をあけています。
用途米用包装資材
再生材を使用した安価タイプの厚口ガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など
種別再生材使用
材質ポリプロピレン
色茶
寸法(横×縦)(mm)600×900
質量(g/枚)約80
本剤を飼料や肥料の空き袋(ビニールやポリエチレン等)または吸水性のない紙に吹き付けることにより、簡単にハエトリ紙を作ることができます。
ポリブテン特有の誘引力と表面の偽水濡効果により、ハエ類や不快昆虫を寄せ集めて捕らえます。(粘着膜の光の反射により、水と間違えて引き寄せる効果。)
従来品と比較し、作業性(乾燥時間の短縮)・効果持続期間が向上しました。
成分ポリブテン、石油系溶剤、噴射剤
適合害虫ハエ類、不快昆虫
関連資料(3.79MB)
利用場所屋外
1本(420mL)
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
材質ステンレス
全長(mm)1330
直径(Φmm)22
穴数3
採取量約180g
穴径(mm)17×290
1本
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
関連キーワード