8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンペックス気象計最適な飽差 温度・湿度計
エコ商品
付属品取扱説明書、壁掛け用ネジ 材質PS樹脂 電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×140×33 保証期間1年間 設置方式壁掛け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40 温度表示方式アナログ
1個
3,498 税込3,848
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂 1目盛温度1℃/湿度2% 温度測定範囲(℃)-10~40 湿度測定範囲(%)20~90 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-10~45 湿度測定範囲(%)5~95RH タイプ平均値なども表示できる標準モデル 質量(g)約92(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-10~45 湿度測定範囲(%)5~95RH タイプ1ボタンの簡単モデル 質量(g)約92(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)