12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生。油性マジックで字が書ける。水気に強い。手で簡単に切れる。のり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)5
1巻ほか
298 税込328
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホリコー養生両面テープ (半透明)
エコ商品
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着力(N/25mm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)29
1巻ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックス 動画あり
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。 粘着力(N/25mm)8
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 主な用途粗面用 粘着力(g/25mm)4500 粘着力(N/10mm)19.6 引張強度(N/10mm)70 剥離紙片面
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で簡単に切れる。貼ってはがせる。 フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。 テープが強く、ひっぱっても切れにくい。 巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに 質量(g)122 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20 主な用途結束/仮止め 粘着タイプはがせる
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 主な用途粗面用 粘着力(g/25mm)4500 剥離紙片面
1箱(20巻)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。 仕様ハサミやカッターナイフ その他【筆記】否 材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)【紙管】90 乳白 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コードの仮固定に大活躍! 中央部に粘着剤が付いていないため、コード類に粘着剤が付きにくい。 手で簡単にカットでき、剥がしたい際にのり残りが少ない。
質量(g)320 主な用途固定・仮止め用 アズワン品番64-2324-48 日本緑十字社品番190018
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。 仕様ハサミやカッターナイフ その他【筆記】否 材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)【紙管】90 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材レスの両面接着テープです。揮発ガス分は超微量です。高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用。液晶モジュール部材の固定用。電子部品固定用。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番816-0344 材質【基材】ポリエステルフィルム 幅(mm)30 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)80 粘着力(N/10mm)5.4 粘着力(N/25mm)13.5
1箱(30巻)
76,980 税込84,678
19日以内出荷

背面にシーリング材等がよく付きます トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
粘着力(g/25mm)4500 剥離紙片面
1箱(10巻)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)