9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 水色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
当日出荷

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 クリアー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
欠品中

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 エメラルドグリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
当日出荷

再生原料を入れても従来品と変わらない耐候性・強度を保有しています。産業用、土木用、農業用と幅広く使用できる中期使用型のシートです。寒冷地でも猛暑でも使用可能です。再生原料を50%使用しブルーシートと同等の対候性を備えています。エコマークおよびグリーン購入法適合商品です。
用途雨除けなどの資材カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用に。 仕様ターピー エコファミリーシート ブルーシート #3000 1.8m×2.7m 厚さ(mm)約0.25 材質/仕上シート/ポリエチレン(PE)、ハトメ/アルミニウム(内径12mm)、ハトメ/アルミニウム、周囲ロープ/ポリプロピレン ブルー 長さ(m)2.6 ハトメ数10個 コード377-8517 縦(mm)1710 横(mm)2600 番手3000# 引裂強度(N)縦150、横100 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.71 アズワン品番61-2783-87 引張強度(N/cm)縦665/5、横575/5 グリーン購入法適合
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷

再生原料を入れても従来品と変わらない耐候性・強度を保有しています。産業用、土木用、農業用と幅広く使用できる中期使用型のシートです。寒冷地でも猛暑でも使用可能です。再生原料を50%使用しブルーシートと同等の対候性を備えています。エコマークおよびグリーン購入法適合商品です。
用途雨除けなどの資材カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用に。 仕様ターピー エコファミリーシート ブルーシート #3000 1.8m×1.8m 厚さ(mm)約0.25 材質/仕上シート/ポリエチレン(PE)、ハトメ/アルミニウム(内径12mm)、ハトメ/アルミニウム、周囲ロープ/ポリプロピレン ブルー 長さ(m)1.7 ハトメ数8個 コード377-8509 縦(mm)1710 横(mm)1700 番手3000# 引裂強度(N)縦150、横100 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.71 アズワン品番61-2783-86 引張強度(N/cm)縦665/5、横575/5 グリーン購入法適合
1枚
819 税込901
3日以内出荷

ユタカメイクネオエコシート #2500 環境配慮型
エコ商品
材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。 エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。 山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。 従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア 材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミ エコマーク認定認定 ハトメピッチ(cm)約90 ハトメ内径(Φmm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 128 010
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1セット(100枚)
36,980 税込40,678
8日以内出荷

ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PPタイプ)
エコ商品
「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント 材質PP ナチュラル 質量(g)500 備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します 温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間 速度造形スピード:60mm/sec以下 関連資料(0.29MB) グリーン購入法適合 冷却能力0-30(形状によって異なります) フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
7,998 税込8,798
9日以内出荷