13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。 タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材エンボスフィルム テープ長さ(m)50 主な用途仮止め・引越養生 粘着力(N/25mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性弱粘着 粘着タイプ弱粘着
1箱(30巻)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1巻
695 税込765
当日出荷

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で簡単に切れる。貼ってはがせる。 フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。 テープが強く、ひっぱっても切れにくい。 巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに 質量(g)122 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20 主な用途結束/仮止め 粘着タイプはがせる
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 主な用途粗面用 粘着力(g/25mm)4500 剥離紙片面
1箱(20巻)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透湿性に優れ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 素材はポリエチレンフィルムとポリエステル不織布で、雨水等から家を守ります。 冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。 通常は「防風・防水・透湿シート・ シットール」の印刷入りとなっております。
用途外壁下地材 トラスコ品番851-2754 型番TS002
1セット(2個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

背面にシーリング材等がよく付きます トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
粘着力(g/25mm)4500 剥離紙片面
1箱(10巻)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関西フエルトファブリックK-TACK ミラクルシート
既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。 再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。 非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。 燃焼してもダイオキシンが発生しません。 使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床
用途既存床の復帰を前提とした床材施工 仕様劣化性:優れている 厚さ(mm)0.13 長さ(m)25 基材ポリエステルフィルム 耐熱温度(℃)80 圧着力優れている 剥離強度(N/25mm)30 接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い) 引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200 耐寒温度(℃)-30
1セット(2本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムエフシットール
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。 冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
用途外壁下地材 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 引張強度(N/50mm)217(縦)127(横) 引張伸度(%)78.9(縦)79.1(横) 仕様防水性(kPa)/34以上透湿性(m2s・Pa/μg )/0.1つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)防風性(s/100cc)/620 材質不織布+フィルム
1ケース(2本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

SIAAが定めた安全性基準を満たしたテープです。貼るだけで表面についた菌の増殖を抑制します。よく貼りつき、きれいにはがせます。
コードJP0122945X0001F 粘着力(N/25mm)5 粘着タイプはがせる テープタイプ手切れ
1箱(24巻)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に 材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系 厚さ(mm)0.055 ホワイト 長さ(m)100 引張強度20N/10mm 粘着力2.89N/10mm 特性耐候性、屋外使用可
1巻
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)