3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。 厚さ(mm)0.40mm(参考値) 材質ナイロン不織布 形状ロールタイプ 質量(kg)2.2 長さ(m)25 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25 目付(g/m2)70 幅(m)0.92 2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁の中の湿気を逃がし、結露による腐食を防ぎます。透湿性はアスファルトフェルト20kgに比べ約70倍以上あります。 外部からの水の浸入には防水層の役割を果たし、住まいの耐久性を向上させます。施工時には構造材や断熱材を雨などから守ります。 住まいの保温効果を高め、断熱施工の効果をよりいっそう向上させます。 アルカリ性の強いモルタルに、優れた耐久性があります。モルタルとのなじみが良く、密着性に優れています。 軽量で持ち運びが楽です。(重量はアスファルトフェルト20kgの約1/4) 柔軟性に優れ、曲げ加工にも容易です。 強度に優れ、破れにくくなっております。 透明感があり、下地が見やすくなっています。
用途外壁下地材 長さ(m)25 材質特殊不織布+透湿フィルム+不織布 幅(mm)1000
1箱(2本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。抗菌加工がされております。
用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。 長さ(m)25 材質ポリプロピレン+ポリエステル 材質(基布)ポリプロピレン織物
1本(25m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)