27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性がよく、凹凸面にもよく貼り付き、きれいに剥がせます。
エスコ品番EA944ML-23 主な用途養生用 グリーン購入法適合
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 水色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
当日出荷

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 クリアー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
欠品中

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途工事現場、工場、イベント会場での危険表示や目印など 縞(黄/黒) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
619 税込681
当日出荷

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 エメラルドグリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
当日出荷

空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)6 寸法(mm)910×1820 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 表面通気性撥水剤塗装 裏面ホルムアルデヒド吸着処理 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号5111013
1ケース(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

ウッドプラスチックテクノロジー養生敷板 Diban(ディバン)
便利な敷板が登場!頑丈・軽量・低価格! 農地への乗り入れが簡単になり、革靴やハイヒールのまま観光農園などに! オイル・ガソリン・化学物質に侵されません。 電動のこぎり・手引きのこぎりでの切断・ドリルでの穴あけなど、加工できます。 耐水性に優れ、水場での使用が可能です。
茶色 仕様表面滑り止め 高さ(mm)(表面)5、(裏面)フラット グリーン購入法適合
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。ソケットの脱着が簡単にできるためソケットを繰り返し使用できます。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
用途住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.16 グリーン 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)4 粘着力(N/25mm)10 グリーン購入法適合
1箱(18巻)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性インクで書けます。●ポリエチレン、ポリプロピレン、ラミネート紙に貼付け、重ね貼り可能。
エスコ品番EA944ML-22 主な用途養生用 グリーン購入法適合
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

DNT(大日本塗料)水性グリーンボーセイ速乾
エコ商品
1)水で希釈可能であり、環境に優しい。 2)鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 3)無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 4)緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 5 )刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー、ローラー作業性も良好である。
仕様1液性 規格JIS K 5674 2 種 膜厚(μm)標準:35 希釈剤水道水 使用上の注意(1.)塗料の保管は雨露、直射日光を避け、気温が5.0℃以上、又は以下にならない場所で行って下さい。(2.)さびが残存した面に塗装すると、点さびが発生する場合があるため、さびの除去は確実に実施して下さい。(3.)油分、グリセリン、湿気、塵埃等の有害な付着物は完全に除去して下さい。(4.)以下の条件の場合には塗装作業を中止して下さい。 1.天候・・・雨天、および雨天が予想される場合 2.気温・・・5.℃以下 3.湿度・・・7.5.%RH以上、または被塗面が結露を生じる場合 4.被塗物温度・・・被塗物温度が5.0℃以上の場合(5.)乾燥が速いため刷毛が固まりやすいので、ナイロン製刷毛を使用して下さい。(6.)塗装終了後、刷毛などの用具は早目に水で洗浄して下さい。 固着した場合は、ラッカーシンナー等で洗浄して下さい。(7.)塗装後の養生は雨が当たらず、通気が良く、高湿度になりにくい環境で行ってください。(8.)結露が生じやすい箇所や水中部への適用は避けて下さい。 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~10 エアレス塗装 0~10 光沢つや消し グリーン購入法適合 乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 120分 90分 30分 20分 15分半硬化 180分 120分 60分 40分 30分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。 伸度(%)25 タック(ボールNo.)16 主な用途引越し・建築養生用 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジーWターフ
エコ商品
大型車1台で1000枚搬入可能。 ゴムマットより軽く、敷設やすい。 滑り止めがあるため歩きやすい! 板厚6mm(+滑り止め2mm)で、重量10kgと軽量です。 豊富なカラー展開(白・灰・緑・青・黒)の5種から お選びいただけます。 プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した 複合材料『ウッドプラスチック』を使用。
用途イベント用の敷板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)8(6+2) 質量(kg)10(±5%) サイズ3尺×6尺判 表面(滑り止め表面)表面:高さ2mm、裏面:フラット 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1820×8(6+2) グリーン購入法適合
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)20(5+13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面両面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイクネオエコシート #2500 環境配慮型
エコ商品
材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。 エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。 山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。 従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア 材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミ エコマーク認定認定 ハトメピッチ(cm)約90 ハトメ内径(Φmm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 128 010
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジーWボード 片面凸 黒
エコ商品
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)15(13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面片面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジーWボード48サイズ 片面凸型 持ち手4 黒
エコ商品
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 長さ(mm)2438 幅(mm)1219 質量(kg)39(±5%) 板厚(mm)13 原材料ウッドプラスチック 耐荷重(t)【最大車両】120 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.07MB)
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

再生原料を入れても従来品と変わらない耐候性・強度を保有しています。産業用、土木用、農業用と幅広く使用できる中期使用型のシートです。寒冷地でも猛暑でも使用可能です。再生原料を50%使用しブルーシートと同等の対候性を備えています。エコマークおよびグリーン購入法適合商品です。
用途雨除けなどの資材カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用に。 仕様ターピー エコファミリーシート ブルーシート #3000 1.8m×2.7m 厚さ(mm)約0.25 材質/仕上シート/ポリエチレン(PE)、ハトメ/アルミニウム(内径12mm)、ハトメ/アルミニウム、周囲ロープ/ポリプロピレン ブルー 長さ(m)2.6 ハトメ数10個 コード377-8517 縦(mm)1710 横(mm)2600 番手3000# 引裂強度(N)縦150、横100 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.71 アズワン品番61-2783-87 引張強度(N/cm)縦665/5、横575/5 グリーン購入法適合
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード 両面凸型
エコ商品
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 国土交通省「NETIS」登録製品。 21kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。 少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不要により安全且つ労災防止。 敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 国内2ヶ所の最新工場で安定生産! 東京大学発!複合プラスチック素材採用 強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 幅(mm)910 厚さ(mm)20(5+13+2) 質量(kg)21(±5) サイズ36サイズ 長さ(m)1.82 耐荷重(t)120(最大車両荷重) グリーン購入法適合 主原料ウッドプラスチック
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード 両面凸型
エコ商品
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 国土交通省「NETIS」登録製品。 39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。 少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不要により安全且つ労災防止。 敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 国内2ヶ所の最新工場で安定生産! 東京大学発!複合プラスチック素材採用 強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 幅(mm)1219 厚さ(mm)20(5+13+2) 質量(kg)39(±5) サイズ48サイズ 長さ(m)2438 耐荷重(t)120(最大車両荷重) グリーン購入法適合 主原料ウッドプラスチック
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード
エコ商品
敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。 プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
穴数8 厚さ(mm)13(8+5) 表面片面凸 最大耐荷重(t)120 材質ウッドプラスチック グリーン購入法適合
1セット(2枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料を入れても従来品と変わらない耐候性・強度を保有しています。産業用、土木用、農業用と幅広く使用できる中期使用型のシートです。寒冷地でも猛暑でも使用可能です。再生原料を50%使用しブルーシートと同等の対候性を備えています。エコマークおよびグリーン購入法適合商品です。
用途雨除けなどの資材カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用に。 仕様ターピー エコファミリーシート ブルーシート #3000 1.8m×1.8m 厚さ(mm)約0.25 材質/仕上シート/ポリエチレン(PE)、ハトメ/アルミニウム(内径12mm)、ハトメ/アルミニウム、周囲ロープ/ポリプロピレン ブルー 長さ(m)1.7 ハトメ数8個 コード377-8509 縦(mm)1710 横(mm)1700 番手3000# 引裂強度(N)縦150、横100 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.71 アズワン品番61-2783-86 引張強度(N/cm)縦665/5、横575/5 グリーン購入法適合
1枚
819 税込901
3日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー農業用敷板Diban
エコ商品
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 農業分野専用の養生敷板 頑丈で軽量、低価格 安心の国内生産(ISO9001取得) プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した複合材料『ウッドプラスチック』を使用
用途農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 厚さ(mm)15(13+2) 茶系(ベージュ系) 表面滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラット グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1セット(100枚)
36,980 税込40,678
8日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー合成ゴムマット フィットくん
エコ商品
ゴムマットより丈夫、軽量で持ち運びしやすいのが特徴です。 柔らかく土地になじむ ゴムマットより軽く、固いので人の手で運搬しやすい 通常のゴムマットに比べ豊富なサイズ展開
用途農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 材質合成ゴム 黒系 グリーン購入法適合
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジーかさねるリンギ
エコ商品
重ねて保管が可能な、連結式の軽量プラスチック製リンギです。木製のりん木(角材)の代替として利用されるスペーサーです。異形の軽量化を図ったデザインで、連結して長さを調整できます。重ねて保管ができるため、省スペースで保管いただけます。
用途養生板、石膏ボードなどの、大型製品のスペーサー・台木として。 材質樹脂 長さ(mm)620 幅(mm)98 高さ(mm)100 関連資料(0.89MB) グリーン購入法適合
1箱(12本)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PPタイプ)
エコ商品
「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント 材質PP ナチュラル 質量(g)500 備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します 温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間 速度造形スピード:60mm/sec以下 関連資料(0.29MB) グリーン購入法適合 冷却能力0-30(形状によって異なります) フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
7,998 税込8,798
9日以内出荷