カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 整備工具・収納(41)
  • テープ(24)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(14)
  • 梱包用品(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • 塗料(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)

「養生 自動車」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレープマスキングテープ 217J 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 217J3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(2巻)
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 217Jは、紙を基材としたクレープマスキングテープになります。 黒色です。120℃で1時間養生後も糊残りしにくい粘着剤を使用しております。 耐湿性に優れており、自動車製造工程のボデーに開けられた不要な穴を塞ぐ用途でも使用可能です。
用途自動車開口部の穴ふさぎ、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)400×50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
ビニールカーカバー ハンディ・クラウンビニールカーカバーハンディ・クラウン
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
塗装時の飛散から車を保護するゴム入りワンタッチ式。ゴムがあるから簡単取り付け!雨、泥水、砂埃汚れから車を守る!
用途塗装時の車の保護用厚さ(mm)【カバー】0.03透明材質(本体)ポリエチレン、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
高所作業車用タイヤカバー タイヤ養生カバー アラオ高所作業車用タイヤカバー タイヤ養生カバーアラオ
19,980税込21,978
1箱(4枚)
当日出荷から翌々日出荷
リフトアップなしで装着可能です。床面を汚さず、タイヤ跡を残しません。十字ゴム付きで内側への巻き込みを防止します。規格ごとに色分けされた、2本の取付ガイドラインが設置時の目安になります。撥水加工ナイロンに裏面樹脂コーティングを施し、破れにくい仕様となっています。改良を重ね、取り付け時および使用後の皺が軽減しました。
用途高所作業車用タイヤカバー材質ポリアミド繊維+染色樹脂塗膜シート
オートカバー カンバラオートカバーカンバラ
14,980税込16,478
1箱(20枚×1箱)
7日以内出荷
用途塗装作業時の車両等への養生に。仕様PE製底部ゴム入り
車用目隠しシート 和弘プラスチック工業車用目隠しシート和弘プラスチック工業
1,698税込1,868
1巻
4日以内出荷
車中泊や海・レジャーで活躍する、RV車・トラック・大型車用の目隠しシートです。光を通しにくいので、プライバシーをしっかりと保護します。シャカシャカ音が軽減されたポリエチレン素材を使用しています。フリーカットで使い勝手が良く、シート上部には養生テープが付いているため貼り直しも簡単です。サンシェードに比べてサイズが小さく、かつ大容量で保管もコンパクトに出来ます。嬉しい消臭機能付き。トランクに敷けば汚れたものも置きやすくなります。
材質布テープ、ポリエチレン厚さ(mm)0.03グレー長さ(m)12.5規格Lサイズ高さ(cm)125
車用目隠しシート 和弘プラスチック工業車用目隠しシート和弘プラスチック工業
1,298税込1,428
1巻
4日以内出荷
車中泊や海・レジャーで活躍する、軽自動車・中型車用の目隠しシートです。光を通しにくいので、プライバシーをしっかりと保護します。シャカシャカ音が軽減されたポリエチレン素材を使用しています。フリーカットで使い勝手が良く、シート上部には養生テープが付いているため貼り直しも簡単です。サンシェードに比べてサイズが小さく、かつ大容量で保管もコンパクトに出来ます。嬉しい消臭機能付き。トランクに敷けば汚れたものも置きやすくなります。
材質布テープ、ポリエチレン厚さ(mm)0.03グレー長さ(m)12.5規格Mサイズ高さ(cm)80
発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品 ミナ発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品ミナ
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。耐薬品性にすぐれています。断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。
用途弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装緩衝材。家具・インテリア等の表面保護材。ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。農業用保温材・果実類のバット。冷凍食品・アイスクリームの保冷材。風呂マット・食器棚シート等の雑貨用建築用の断熱材・養生シート。救命胴衣等の浮揚材。その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。材質ポリエチレン
欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人 ニシ商事欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人ニシ商事
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
ドアモールを白サビ・雨シミ・酸化・キズから強力にガードします!・効果は1年間持続・簡単施行、薄く塗るだけ・短時間施工、1台約10分・低コスト
用途欧州車の窓枠、ルーフライナー等のアルミモールパーツの白サビ防止剤付属品マイクロファイバータオル成分ブチセロアセデート、樹脂固形分、キシレン、アルコール類、水使用方法1.本液がボディにつかないように、マスキングテープで養生してください2.マイクロファイバータオルに本液を適量つけ、拭き上げる要領でアルミモールに薄く塗ってください3.塗った後は拭き取らずに、2~6時間程度濡らさないように乾燥させてください4.作業終了後は、マスキングテープを剥がしてください内容量(mL)10液性中性危険物の類別非危険物
表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100mナヴィック
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
ドアミラースイッチカバー シルバー ND0-301307E アイエルモータースポーツドアミラースイッチカバー シルバー ND0-301307Eアイエルモータースポーツ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-301307Eアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正の上に被せて装着。スイッチとカバーの間に隙間が発生する場合は養生テープ等で隙間を埋めてください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:ドアミラースイッチカバー色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.01材質[素材]:真鍮加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301307備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0067E,ND0-0068E,ND0-0014E
材質真鍮質量(kg)0.01シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアミラースイッチカバー型番ND0-301307加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0067E,ND0-0068E,ND0-0014E
ドアミラースイッチカバー クローム ND0-301307C アイエルモータースポーツドアミラースイッチカバー クローム ND0-301307Cアイエルモータースポーツ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-301307Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正の上に被せて装着。スイッチとカバーの間に隙間が発生する場合は養生テープ等で隙間を埋めてください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:ドアミラースイッチカバー色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.01材質[素材]:真鍮加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301307備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0067C,ND0-0068C,ND0-0014C
材質真鍮質量(kg)0.01クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアミラースイッチカバー型番ND0-301307加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0067C,ND0-0068C,ND0-0014C
ポリ自動車カバー L 3.6×6.5m FKYポリ自動車カバー L 3.6×6.5mFKY
429税込472
1枚
当日出荷
塗装現場での事前養生に最適です。
トラスコ品番345-5461
ミセスクール 旭エンジニアリングミセスクール旭エンジニアリング
2,698税込2,968
1本(60mL)
4日以内出荷
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
ポリ自動車カバー 結一産業ポリ自動車カバー結一産業
629税込692
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装現場、建築、解体工事などの車の養生に使用されます。自動車を傷や汚れなどから一時的に守れます。プラスチック製なので水を弾きます。被せる部分のゴムが丈夫なので外れにくいです。
不織布自動車養生カバー 結一産業不織布自動車養生カバー結一産業
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
自動車養生カバー(普通車用)、センターライン色付で位置決めしやすく、簡単に装着できます。結束紐が色付きなので折り畳んだ時もサイズがひと目でわかります。風飛び防止のおもしとヒモ付。自動車に被せる際は口部分がゴムとなっている為、取付簡単です。
形状プラダン
タイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用 THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用THANKSGIVING
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレンレッド適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車サイズ(mm)高さ約850×幅約990
タイヤハウスカバーR06M 塗装養生用 THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 塗装養生用THANKSGIVING
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレングレー適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車サイズ(mm)高さ約850×幅約990
タイヤハウスカバーR06M 塗装養生用<替えカバー> THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 塗装養生用<替えカバー>THANKSGIVING
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
材質(カバー)不織布、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレングレーサイズ(mm)高さ約850×幅約990
ポリシートカバー(ノンスリップタイプ) 200枚入 OCCポリシートカバー(ノンスリップタイプ) 200枚入OCC
12,980税込14,278
1箱(200枚)
4日以内出荷
☆整備中の汚れをシャットアウト!!☆ ☆お客様の大切なお車をお預かりしたらまずはコレ!!お客様の満足度・信頼感をあげていくことが最重要課題です!!☆ ☆豊富な用途 → 車検点検・整備修理・電装品の取付・納車時・鈑金塗装・洗車コーティング・車両展示・車両移動 ポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 ・ノンスリップ剤が配合されているので着席の際にカバーがズレにくく、ポップアップ式で1席分ずつ取り出し易い仕様となっています。
クレープテープ カモ井加工紙クレープテープカモ井加工紙
6,688税込7,357
1袋(16巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。厚さ(mm)0.19クリーム長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系伸び(%)8.2耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)主な用途養生引張強度(N/15mm)63粘着力(N/10mm)4.5特性耐熱
フロアトップ ガラスコートTG アトミクスフロアトップ ガラスコートTGアトミクス
57,980税込63,778
1セット(4kg)
3日以内出荷
1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。 フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。 傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。 明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。 塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。
用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2セット内容主剤:3kg、硬化剤:1kgクリヤー塗り面積(m2)約50~66液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料可使時間(分)40(5℃)、40(15℃)、30(25℃)、20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)、30(15℃)、25℃以上は使用不可危険等級Ⅲ/Ⅲ養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量2.6L/1L施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数1回
ミラマット A-BIO JSPミラマット A-BIOJSP
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
パイオマスポリエチレン25%配合(バイオマスプラスチックはサトウキビを原料としており、カーボンニュートラルに貢献する材料です)超高発泡で約20%樹脂削減(ミラマット1mm品比較)独自技術により物性を向上(高発泡でも一般品と同等の物性を保持 ミラマットA-Bioは一般品と同等にご使用頂けます)
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc)農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc)建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc)雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc)その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)長さ(mm)300幅(mm)1200厚さ(mm)1関連資料(0.85MB)
自動車中心線墨だしセット MTO自動車中心線墨だしセットMTO
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷
自動車用墨だしセットのベーシックバージョンです。基本的な墨だしに役立ちます。
ピット用シートカバー BRIDGEピット用シートカバーBRIDGE(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
布製のため繰り返し使用でき、整備の際にユーザー様のシートを汚れから守ります。 ヘッドレストにかける部分が袋状になっています。
用途お車の整備の際にご利用ください。他店との差別化にもなります。材質ポリエステル幅(mm)700長さ(cm)130
カーカバー 不織布 養生用 モノタロウカーカバー 不織布 養生用モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
自動車の養生、保管時のホコリよけに最適! 不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。 ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。材質PP
バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)乳白フロント用 OTCバイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)乳白フロント用OTC
13,980税込15,378
1セット(200枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)厚さ(mm)0.0022乳白本体寸法(mm)1460×800バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
バイオマスサービス4点セット OTCバイオマスサービス4点セットOTC
15,980税込17,578
1ケース(100組)
3日以内出荷
全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。
用途自動車整備、販売、展示車用などセット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210009バイオマス配合率(%)10
バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTCバイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用OTC
3,298税込3,628
1セット(50枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)厚さ(mm)0.0023透明本体寸法(mm)1460×800バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付) エスコ自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付)エスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。
用途ワンボックス用。寸法(mm)4900×7500
自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付) エスコ自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付)エスコ
3,190税込3,509
1枚
翌日出荷
不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。
用途普通車用。寸法(mm)3900×6800
自動車養生カバー エスコ自動車養生カバーエスコ
3,460税込3,806
1枚
予約販売
ワンタッチ式、ゴム入。アジャスト付。ギュッと締まるから風にも強い。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど。
用途普通車用。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)1900×4600×1500
自動車養生カバー エスコ自動車養生カバーエスコ
3,400税込3,740
1枚
予約販売
ワンタッチ式、ゴム入。アジャスト付。ギュッと締まるから風にも強い。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど。
用途ワゴン車用。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)3700×6800
自動車養生カバー エスコ自動車養生カバーエスコ
3,080税込3,388
1枚
翌日出荷
ワンタッチ式、ゴム入。アジャスト付。ギュッと締まるから風にも強い。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど。
用途普通車用。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)1500×3500×1700
シートカバー(PVC製) エスコシートカバー(PVC製)エスコ
2,980税込3,278
1枚
翌日出荷
シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。
用途自動車整備時のシート汚れ防止に。寸法(mm)1400×700質量(g)700入数(枚)1
超強力両面テープ(ガラス用) MYST超強力両面テープ(ガラス用)MYST(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2915材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1クリア長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~200主な用途ガラス用
自動車用シートカバー TRUSCO自動車用シートカバーTRUSCO
3,098税込3,408
1箱(50枚)
当日出荷
●強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。●新車の保護に最適です。●作業時の汚れを未然に防ぎます。●裏面を滑り止め加工してあるので作業効率がアップします。●耐久性を強化しました。●シートカバーのボトム部分は自動車製造工程やシート等の製作の時に強い摩擦から守ります。
用途●車輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5404材質ノンスリップポリエチレン(PE)幅(mm)800厚さ(mm)0.025高さ(mm)1480
ポリ自動車カバー LL 4.8×7.5m ノーブランドポリ自動車カバー LL 4.8×7.5mノーブランド
579税込637
1枚
当日出荷
塗装現場での事前養生に最適です。
トラスコ品番345-5462透明
不織布自動車カバー 白 L 3.6×6.5m ノーブランド不織布自動車カバー 白 L 3.6×6.5mノーブランド(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
柔らかい不織布素材で自動車塗装面に傷がつきにくく通気性があるので、取り付けが楽で作業性が良いです。
トラスコ品番345-5464
タイヤカバーOT1168 THANKSGIVINGタイヤカバーOT1168THANKSGIVING
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
大型トラック用PVCレザー製タイヤカバー 今までにない大きさなので、大型トラック~中型トラックまで対応します!奥行も約68cmと広く、ダブルタイヤにも対応します! パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適! 水研ぎ作業などでの水濡れに強くエアブローの風にもバタつきません!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。材質合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)110×106×67.5適合車種大型~中型トラック
タイヤカバーKE56 THANKSGIVINGタイヤカバーKE56THANKSGIVING
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
軽自動車用PVCレザー製タイヤカバー 今までに無い、軽自動車専用設計なのでピッタリフィットします! パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適! 水研ぎ作業などでの水濡れに強くエアブローの風にもバタつきません!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。材質合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)56×56×20適合車種軽自動車
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら