102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入居までの期間、直射日光を遮断し、大切に室内の色調を保護します。 取付が簡単です。
寸法(mm)W2000×H1850 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04
1袋(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレープ紙を使用した養生カーテンです。直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。使用後は、燃えるゴミとして処分することができます。一部の公団指定品にもなっています。
ブラウン 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)2000×1950 質量(g/m2)72.49
1袋(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

マンションや集合住宅の竣工時、または引き渡し後から入居するまで畳や襖が変色したり汚れないようするための仮カーテン。 合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取付てあり、カーテンレール等にそのまま取付けられ、また入居時回収すれば何回でも使用できます。 従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
材質ポリエチレン
1セット(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学養生カーテン
入居されるまでの間、室内に入る直射日光を遮断して、日焼けや変色を防止します。 フックもついていますので、カーテンレール等への取り付けも容易です。
厚さ(mm)0.035 フック6 寸法(高さH×幅W)(cm)180×200
1袋(10枚)
4,498 税込4,948
8日以内出荷

クレープ紙を使用した養生カーテンです。 直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。 使用後は燃えるごみで処分できます。 一部公団の指定品にもなっています。
ブラウン 幅(mm)2000 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)2000×2400 高さ(mm)2400 質量(g/m2)72.49
1パック(10枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

室内の畳・クロスの日焼け防止養生材です。 静電気防止効果があります。 プラスチックの吊りかんが約35cm間隔で6か所に取り付けてあり、カーテンレールのランナーに引っ掛けるタイプです。
用途室内の畳・クロスの日焼けを防止 トラスコ品番758-4601 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.7 乳白 長さ(m)1.95 幅(m)2
1袋(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

入居されるまでの間、室内に入る直射日光を遮断して、日焼けや変色を防止します。 高さ2.35mタイプはハイサッシにも対応しやすいサイズです。
厚さ(mm)0.04
1包(10枚)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテンです。 入居前の光による変色を防ぎます。 プラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けてあり、カーテンレールに引っ掛けるだけです。
材質ポリエチレン 乳白 品番輸入 長さ(m)1.95 加工静電気軽減加工済み 幅(m)2
1袋(10枚×10パック)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。 グリーンのプラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けてあり、カーテンレールのランナに引っ掛けるだけです。 静電気防止で事故は発生しません。
材質ポリエチレン
1ケース(100枚)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンションや集合住宅の竣工時、又は、引渡し後から入居するまで、畳や襖が変色したり汚れたりしない様、仮に窓にかけて置くカーテンです。合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取り付けてあり、カーテンレール等にそのまま取り付けられ、又、入居時回収すれば何回でも使用できます。従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
幅(m)2 高さ(m)1.95
1セット(10枚)ほか
7,198 税込7,918
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

入居されるまでの間、室内に入る直射日光を遮断して、日焼けや変色を防止します。 フックが付いていますので、カーテンレール等への取り付けも容易です。 使用後は燃えるゴミとして処分することができます。
仕様フック数:7個/枚 厚さ(mm)0.19
1包(10枚)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)リフォームカーテン
居住スペースと施工場所との間仕切りに。 床や天井を傷つけることなく使用可能です。 半透明で光を通すので内部が暗くなりません。
セット内容カーテン×2、支柱×3 材質(カーテン)ポリエチレン、(支柱)スチール 寸法(mm)(カーテン)2000×2800、(支柱)1600~2900/伸縮式 白色半透明
1セット
35,000 税込38,500
3日以内出荷

ヤヨイ化学養生カーテン茶
入居されるまでの間、室内に入る直射日光を遮断して、日焼けや変色を防止します。 高さ2.35mタイプはハイサッシにも対応しやすいサイズです。
厚さ(mm)0.04
1包(10枚)
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。 つっぱり棒でセッティング楽々。
白色半透明 セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚 材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製 耐荷重(kg)(垂直)50 シートサイズ(mm)幅4000×高2800 ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。 中央部のファスナーにて、出入りすることができます。
用途間仕切り セット内容支柱3本、カーテン2枚 材質カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製 長さ(mm)支柱/1600~2900 形状ビニールカーテン カーテン/白色半透明 寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン/2000×2800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンクロスで軽い。 カバーとして商品に掛けても中身が見易い。 床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。 PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として 半透明 材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン 厚さ(mm)0.11 寸法(m)3.6×5.4 仕上り寸法(m)3.52×5.31 ハトメピッチ(cm)約90 ハトメアルミハトメ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 厚さ(mm)約1
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号 厚さ(mm)約1.2 タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
1枚ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイネット白防炎シート
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途:間仕切カーテン、工事養生用・塗装の仕切り用など
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(赤味)●防炎透明●防炎番号:A1140260 アズワン品番67-3120-94
1巻
34,900 税込38,390
7日以内出荷

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。 寸法(m)1.87×10 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。 寸法(m)1.87×25 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008 トラスコ品番858-5950 材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1.0mm 質量(kg)21.5 長さ(m)30 連続使用温度(℃)250℃ 瞬間耐熱温度(℃)1300 2018年トラスコ掲載ページ7 0369
1本
159,800 税込175,780
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別1号 質量(kg)0.715 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット トラスコ品番284-7213 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.715 長さ(m)1 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
1個(1m)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐火性・耐熱性に優れています。 屈曲・摩耗に優れています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。 受けた火花をはじきます。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 種別ロール トラスコ品番824-6025 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 質量(kg)21.5 長さ(m)30
1本
149,800 税込164,780
当日出荷

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 長さ(mm)1000 厚さ(mm)約1mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚(1m)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 長さ(mm)30m 厚さ(mm)約1mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1本
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別4号 質量(kg)2.86 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別2号 質量(kg)1.43 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット トラスコ品番467-4022 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工 長さ(mm)m単位 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1 質量(kg)1.43 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷