こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
色透明
材質ポリエチレン
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。
湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。
ハサミで自由な大きさにカットできます。
養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。
用途パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。
車載時の荷滑り防止。
自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。
カーペット、マット類のずれ防止。
材質紙、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)0.14
色ベージュ
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に
幅(mm)50
厚さ(mm)0.25
色ブルー
長さ(m)20
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)1面/18.59、2面/7.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(30巻)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
おなじみのYKシートに比べてコンパクトな養生シートです。
シートには両面にコロナ処理を施したために、静電力が強く躯体に貼り付きやすくなっています。
テープ用の「貼りしろ」がしっかりと出ていますので、固定用のテープが貼りやすくなっています。
狭い場所の養生に最適。従来の養生シートの取り回しが難しい現場に最適なシートです。
用途1本1本が軽く、長さが短いので乗用車でも余裕で運ぶ事ができます。
厚さ(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
色グリーン(透明)
材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.28
寸法(幅W×長さL)(cm)101×30
質量(g/m2)395
引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3
表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010
全光線透過率(%)90.8
伸長率(%)3.5
引張強度(N/cm)縦:588/横:470
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切ることができます。
付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)
用途塗装養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
剥離紙片面
粘着タイプ中粘着
主なワーク大面材、パーツ
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール
材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング)
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.27
長さ(m)10
ハトメ数無し
寸法(m)1×10
JIS規格JIS A1323試験 C種合格品
質量(g/m2)約210
RoHS指令(10物質対応)対応
A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
種別ロール
ハトメ数-
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号
トラスコ品番351-7501
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1.2
質量(kg)36
長さ(m)20
ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
関連キーワード