大判サイズにより、様々の作業に対応できる。
用途内装作業の養生シート
長さ(mm)3600
色白
幅(mm)2700
材質ポリエステル、綿
厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔らかい不織布素材で自動車塗装面に傷がつきにくく通気性があるので、取り付けが楽で作業性が良いです。
トラスコ品番345-5464
色白
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。
出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。
自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
色ホワイト系
長さ(m)100
仕様シングル巾
材質綿
幅(mm)920
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
色ホワイト系
長さ(m)30
幅(mm)500
主成分ガラス繊維
1ロール
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
用途外壁下地材
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.17
色白
長さ(m)50
引張強度(N/50mm)217(縦)127(横)
引張伸度(%)78.9(縦)79.1(横)
仕様防水性(kPa)/34以上透湿性(m2s・Pa/μg )/0.1つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)防風性(s/100cc)/620
材質不織布+フィルム
1ケース(2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
透湿性に優れ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。
素材はポリエチレンフィルムとポリエステル不織布で、雨水等から家を守ります。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。
通常は「防風・防水・透湿シート・ シットール」の印刷入りとなっております。
用途外壁下地材
色白
トラスコ品番851-2754
型番TS002
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
型番YS027
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
トラスコ品番868-3819
型番YS028
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
トラスコ品番868-3198
型番YS029
1セット(2枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。
つっぱり棒でセッティング楽々。
色白色半透明
セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚
材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製
耐荷重(kg)(垂直)50
シートサイズ(mm)幅4000×高2800
ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
防炎シートと同等の防炎性能!。優れた手切れで作業効率アップ!。養生用粘着剤を使用してるため能残りしにくい!
用途防炎シートの固定に!。★防炎シートと同等の防炎性脳
色白
長さ(m)25
基材ポリエチレン+ポリエチレン織布+難燃剤
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
主な用途養生用、仮止め用、目張り
特性油性ペンで字が書ける、手で切断可能
関連キーワード