軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。
厚さ(mm)0.40mm(参考値)
材質ナイロン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)2.2
長さ(m)25
呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25
目付(g/m2)70
幅(m)0.92
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。
出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。
自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
色ホワイト系
長さ(m)100
仕様シングル巾
材質綿
幅(mm)920
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード