13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。 主な用途養生用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.4 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リンレイテープ養生テープ樹脂サッシ用♯652
エコ商品
プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。
伸び(%)17.1 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)84 粘着力(N/25mm)2.70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープスーパーカットテープ床養生用#630
エコ商品
弱粘着タイプの床養生用、糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
用途床養生用 伸度(%)23 主な用途床養生用 粘着力(N/10mm)2.05 巻戻し力(N/10mm)0.98 引張強度(N/10mm)66.6 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1箱(36巻)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパッと切れて、平滑面にピタッと貼れる。使いやすい養生テープです。 直線カット性。 特殊延伸フィルムを使用した開発基材のため、直線カット性に大変優れています。 トルエンを未使用。 粘着剤には、環境に配慮したアクリルエマルジョン(水系)を使用し、トルエンを使用していません。 シックハウス対策。 厚生労働省が室内濃度指針値を示した13物質を意図的に使用していません。 糊残りしにくい。 フローリング、ガラスなどの被着体に対して糊が残りにくい設計をしています。
タック(ボールNo.)16 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)42.5 引張強度(N/10mm)17
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 長さ(m)5 粘着剤アクリル系 主な用途工作に ボールタック24 粘着力(N/10mm)2.6 保持力(mm/15分)0.1 特性貼って剥がせる、文字が書ける
1箱(60巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。 テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。 テープは鉛筆での記入が可能です。 カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用 テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)500 仕様環境対応商品
1袋(5巻)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)オレンジカットテープ
オレンジ透明色のカットテープで手作業にも使いやすいテープです。 テープの幅落としは特殊スリッター加工後、巻取りを行い、最後まで美しく使用できます。
用途クロスカット用 1巻長さ(m)500 仕様環境対応商品 オレンジ
1袋(5巻)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)カットテープ太巻1000
ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れが良くなっています。 テープは鉛筆での記入が可能です。 1000m/巻で経済的に使用できます。 カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1000 仕様環境対応商品 オレンジ
1袋(5巻)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

テープの適度な腰と表面にエンボス加工を施し、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
用途クロスカット用 幅(mm)45 1巻長さ(m)250 仕様環境対応商品 オレンジ
1袋(5巻)
3,898 税込4,288
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)Lピタ50
L型形状の為、出隅などの養生に適しています。 カッターなどで簡単にカット出来ます。 幅方向の両端が細く、施工する際にはテープで固定しやすくなっています。
オレンジ 材質ポリエチレン 長さ(mm)1700 寸法(mm)50×50
1セット(2本)
1,300 税込1,430
5日以内出荷

dialon(ダイアロン)ソフトカバー 25本入り
無架橋高発泡ポリエチレン異形品(ダイオキシン抑制剤入) ソフトカバーは、ポリエチレンを原料として特殊技術によって異形状に成形されたマルチ保護カバーです。建築時及び引越し時の養生用に使用できます。 発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。 適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。 テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。 より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。 使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。 燃やしてもダイオキシン等の有害ガスは発生しません。 活性フェロキサイド配合により、焼却処理時、他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
用途化粧柱、ドア、手すり、開口枠等の破損防止 H鋼、ポール等の安全対策 材質無架橋高発泡ポリエチレン異形品(ダイオキシン抑制剤入) オレンジ 長さ(m)カット長:1.7 適合寸法(mm)幅105~160(3.5寸~5.5寸用)
1セット(25本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷