・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)
厚さ(mm)0.05
色青透明色
品名表面保護テープ(養生テープ)
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)横≧180 / 縦≧140
半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。
100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
用途下地保護・下敷用
厚さ(mm)0.07
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)100
寸法(幅Wmm×長さLm)100×100
1巻(100m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
種別太巻き
厚さ(mm)0.07
色半透明
長さ(m)100
外径(Φmm)127
主な用途保護・養生用
粘着力(N/25mm)5.0
粘着タイプ強粘着
関連キーワード