基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。粗面へもよく粘着します。手で簡単に切れます。
用途塗装養生用。
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)64
展開力(N/10mm)3.92
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。粗面へもよく粘着します。手で簡単に切れます。
用途塗装養生用。
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/10mm)3.88
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に適したロングセラー品。
用途建築養生用
伸度(%)8
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)49.6
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです
用途仮止め、養生用に。
厚さ(mm)0.11
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/10mm)2.2
粘着力(N/25mm)5.5
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)190
連続使用温度(℃)190(60分)
引張強度(N/10mm)35
関連キーワード