貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り
材質ポリエチレン
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】80
色黄色/黒色
長さ(m)25
商品番号176-7966
主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け
表示内容トラ柄
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
使用場所屋内外
アズワン品番64-6568-59
特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
1巻
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
厚さ(mm)0.13
粘着力(N/10mm)1.56
引張強度(N/10mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性筆記可
紙管サイズ(Φ)76mm
長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。
用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。
トラスコ品番206-4714
質量(g)170
規格JIS規格A5538相当
引張強度(N/mm)2021/12/10
主な用途養生
粘着力(N/25mm)9.2
アズワン品番64-8652-33
粘着力(N/mm)3.68/10
1巻
¥359
税込¥395
当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
色イエロー×ブラック
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
トラスコ品番415-4355
質量(g)230
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6
粘着力(N/25mm)10.78
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
こんなお得な商品も!

トラテープ クッションタイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)3
色イエロー×ブラック
基材発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)3
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)70
引張強度(N/10mm)3
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。粗面への接着力も良く、手で簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適です
トラスコ品番539-8648
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.11
色ホワイト
長さ(m)50
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。必要な長さにカットして使用することができます。養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。
用途間隔が必要な場所の目印に。
トラスコ品番261-0514
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.15
長さ(m)25
表示内容こちらでお待ち下さい
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テープの両端に5mmの非粘着部分(糊なし部分)がありますので、手袋をしていても指が入りやすく、剥がしやすいです。長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。
用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。軽梱包用テープとして。
トラスコ品番257-7486
色ピンク
テープ幅(mm)50
基材ポリオレフィン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.131
粘着剤アクリル系
粘着力9.2(N/25mm)
主な用途養生
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。
注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。
セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示
粘着剤アクリル系
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
寸法(mm)紙管:76
色グリーン
タイプ筆記可
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
粘着力1.56(N/10mm)
引張強度(N/10mm)4.0
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)25
タック(ボールNo.)16
主な用途引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)40
簡単に貼れて綺麗に剥がせる粘着タイプの印刷標示テープ(トラ柄)。手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。柔軟性の高い基材のため凹凸面にもしっかりと貼付く。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくい。
用途注意・禁止標示テープに。
タイプ片面
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
柄タイプトラ柄
1箱(30巻)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)
長さ(mm)1700
厚さ(mm)8
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。
タック(ボールNo.)16
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)36
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。
トラスコ品番514-2716
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)300
厚さ(mm)0.127
色マンゴー
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.3
粘着力(N/25mm)8.25
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番794-3962
質量(g)228
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/10mm)84
1巻
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番788-7647
質量(g)600
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/10mm)84
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番788-7639
質量(g)300
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/10mm)84
1巻
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
マット縁止めテープはエントランスマットのズレ防止の為に設計された養生テープです。
PVC床面でも糊が残りにくい。
はがす際に(多く踏まれた箇所をきっかけに)基材が切れにくい。
引張強度(N/25mm)1.68
粘着力(N/25mm)6.18
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
色黄×黒
厚さ(mm)2
基材発泡ポリエチレン
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)7.8
こんなお得な商品も!

ラインテープ トラ柄
モノタロウ
¥569
税込¥626
フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。
再剥離性も良好。
セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
テープ長さ(m)33
トラスコ品番491-1300
質量(g)490
基材PVC
粘着剤ゴム系
伸び(%)180
粘着力(N/10mm)3.00
引張強度(N/10mm)36.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。
色グレー
厚さ(mm)3
材質(表面/裏面)ポリエステル繊維100%/アクリル樹脂
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
テープ貼り付け式の柱養生材
高性能粘着テープを裏面に使用。
リケイ紙を剥がして貼り付けるだけの簡単施工!
高輝度反射テープで視認性抜群。
用途テープ貼り付け式の柱養生材
材質PVC
寸法(mm)65×65×1000
色黄
関連資料(0.18MB)
車中泊や海・レジャーで活躍する、RV車・トラック・大型車用の目隠しシートです。光を通しにくいので、プライバシーをしっかりと保護します。シャカシャカ音が軽減されたポリエチレン素材を使用しています。フリーカットで使い勝手が良く、シート上部には養生テープが付いているため貼り直しも簡単です。サンシェードに比べてサイズが小さく、かつ大容量で保管もコンパクトに出来ます。嬉しい消臭機能付き。トランクに敷けば汚れたものも置きやすくなります。
材質布テープ、ポリエチレン
厚さ(mm)0.03
色グレー
長さ(m)12.5
規格Lサイズ
高さ(cm)125
1巻
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
車中泊や海・レジャーで活躍する、軽自動車・中型車用の目隠しシートです。光を通しにくいので、プライバシーをしっかりと保護します。シャカシャカ音が軽減されたポリエチレン素材を使用しています。フリーカットで使い勝手が良く、シート上部には養生テープが付いているため貼り直しも簡単です。サンシェードに比べてサイズが小さく、かつ大容量で保管もコンパクトに出来ます。嬉しい消臭機能付き。トランクに敷けば汚れたものも置きやすくなります。
材質布テープ、ポリエチレン
厚さ(mm)0.03
色グレー
長さ(m)12.5
規格Mサイズ
高さ(cm)80
1巻
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ