23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

テープ不要・取付け、取外し簡単。 軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。 材質発泡ポリエチレン 形状はめ込みタイプ 厚さ(mm)10 長さ(m)1.7
1箱(40本)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターなどで簡単にカットすることができ、テープで止めるだけの簡単施工です。 ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。 L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。 発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。 高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。 一般ゴミとして処理できます。
用途エレベーター廻り・エントランス・工場・駐車場などの養生に。 仕様両面テープなし トラスコ品番473-9116 材質発泡ポリエチレン 形状L字型 幅(mm)75 厚さ(mm)10 イエロー 長さ(m)1.7 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1箱(50本)
26,980 税込29,678
当日出荷

柱や各開口部を保護をする養生材です。 テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。 ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1.7
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。
幅(mm)150
1箱(30枚)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に 材質軟質塩化ビニル樹脂 長さ(m)1 取付け方法接着剤(別売)
1セット(10本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプレート
エコ商品
カッターなどで簡単に切れます。低発泡で軽量、水に強いです。
用途養生材・看板に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)2.4 長さ(m)1.82 幅(m)0.91 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 10枚入
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。 滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 幅(mm)600 長さ(mm)900
1セット(10枚)
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テープ貼り付け式の柱養生材 高性能粘着テープを裏面に使用。 リケイ紙を剥がして貼り付けるだけの簡単施工! 高輝度反射テープで視認性抜群。
用途テープ貼り付け式の柱養生材 材質PVC 寸法(mm)65×65×1000 関連資料(0.18MB)
1本ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。 材質EPDMスポンジ 長さ(mm)1000 幅(mm)110
1本ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコタン 積層養生テープ ニチバン 動画あり
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。 仕様剥離紙あり 材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系) 桃/緑/青/黄土 構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
1箱(8巻)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。 材質ポリプロピレン 目付(g/m2)800
1セット(30枚)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。 滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 幅(mm)600 長さ(mm)900
1セット(5枚)
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。 伸度(%)25 タック(ボールNo.)16 主な用途引越し・建築養生用 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ 寸法(m)1
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付け作業性が良いです。
用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など 材質軟質塩ビ 長さ(m)1
1セット(20本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り 材質ポリエチレン 幅(mm)50 寸法(mm)【紙管】80 黄色/黒色 長さ(m)25 商品番号176-7966 主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け 表示内容トラ柄 粘着力(N/25mm)7 耐候性短期 使用場所屋内外 アズワン品番64-6568-59 特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
1巻
1,198 税込1,318
9日以内出荷

環境に優しいポリエチレン製で六色のカラーからお選びいただけます。 軽量で耐薬品性に優れており、カッターで簡単に切れます。
用途床養生、広告・看板・ディスプレイ用、各種仕切り材 材質ポリエチレン1.5倍発泡 厚さ(mm)2.4
1セット(20枚)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語に対応しております。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り 材質ポリエチレン 幅(mm)60 寸法(mm)【紙管】80 黄色/黒字 長さ(m)25 商品番号177-0016 主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け 表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語) 粘着力(N/25mm)7 耐候性短期 使用場所屋内外 アズワン品番64-6568-58 特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
1巻
1,198 税込1,318
7日以内出荷