13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質にポリエチレンを使用した養生シートです。
半透明 材質ポリエチレン 寸法(mm)2700 1巻長さ(m)25
1巻(25m)
1,298 税込1,428
当日出荷

発泡ポリエチレンとPEクロス貼りボード紙を貼り合わせているので、引っ張り・引き裂きに強く緩衝性も優れています。
材質発泡ポリエチレン・PEクロス貼りボード紙 長さ(m)25 幅(m)1
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

Bulls(ブルズ)撥水養生シート
資源ごみとして処分できる養生材。一般的な養生シートのようにフィルム・ラミネート加工がなく、紙単一の素材でできています。再生紙の原料となり産業廃棄物の削減につながります。表面に撥水加工を施しているので防水性にも優れています。
幅(m)1 関連資料(0.84MB)
1巻(2本)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 幅(mm)1000 長さ(m)25 厚さ(mm)1.2 クラフト 材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番254-5225 質量(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷

発泡ポリエチレンとPEクロス貼りボード紙を貼り合わせているので、引っ張り・引き裂きに強く緩衝性も優れています。
材質発泡ポリエチレン・PEクロス貼りボード紙 長さ(m)25 幅(m)1
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ハンディ・クラウンHCYS-2410HCコンパクト 養生シート
エコ商品
作業に合わせたコンパクトな養生シート!フィルムの表面はコロナ処理加工で塗料をキャッチ。道具箱にも楽に収納!持ち運びも簡単!建築用塗装養生シートです。
用途建築作業時の養生に 材質(中心)紙 幅(mm)2410 質量(g)約470 長さ(m)25 厚さ(μm)10以上 材質(シート)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
翌日出荷

ハンディ・クラウンHCYS-1810HCコンパクト 養生シート
エコ商品
作業に合わせたコンパクトな養生シート!フィルムの表面はコロナ処理加工で塗料をキャッチ。道具箱にも楽に収納!持ち運びも簡単!建築用塗装養生シートです。
用途建築作業時の養生に 材質(中心)紙 幅(mm)1810 質量(g)約345 長さ(m)25 厚さ(μm)10以上 材質(シート)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
翌日出荷

ハンディ・クラウンHCYS-3610HCコンパクト 養生シート
エコ商品
作業に合わせたコンパクトな養生シート!フィルムの表面はコロナ処理加工で塗料をキャッチ。道具箱にも楽に収納!持ち運びも簡単!建築用塗装養生シートです。
用途建築作業時の養生に 材質(中心)紙 幅(mm)3610 質量(g)約660 長さ(m)25 厚さ(μm)10以上 材質(シート)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
翌日出荷

関西フエルトファブリックK-TACK ミラクルシート
既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。 再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。 非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。 燃焼してもダイオキシンが発生しません。 使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床
用途既存床の復帰を前提とした床材施工 仕様劣化性:優れている 厚さ(mm)0.13 長さ(m)25 基材ポリエステルフィルム 耐熱温度(℃)80 圧着力優れている 剥離強度(N/25mm)30 接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い) 引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200 耐寒温度(℃)-30
1セット(2本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。 厚さ(mm)0.40mm(参考値) 材質ナイロン不織布 形状ロールタイプ 質量(kg)2.2 長さ(m)25 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25 目付(g/m2)70 幅(m)0.92 2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁の中の湿気を逃がし、結露による腐食を防ぎます。透湿性はアスファルトフェルト20kgに比べ約70倍以上あります。 外部からの水の浸入には防水層の役割を果たし、住まいの耐久性を向上させます。施工時には構造材や断熱材を雨などから守ります。 住まいの保温効果を高め、断熱施工の効果をよりいっそう向上させます。 アルカリ性の強いモルタルに、優れた耐久性があります。モルタルとのなじみが良く、密着性に優れています。 軽量で持ち運びが楽です。(重量はアスファルトフェルト20kgの約1/4) 柔軟性に優れ、曲げ加工にも容易です。 強度に優れ、破れにくくなっております。 透明感があり、下地が見やすくなっています。
用途外壁下地材 長さ(m)25 材質特殊不織布+透湿フィルム+不織布 幅(mm)1000
1箱(2本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。 寸法(m)1.87×25 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

表面がOPPフィルムで、縦、横とも引っ張り、引き裂きに対して抜群の強度があります。 防水性があり、表面のフィルムは光沢があり、高級感があります。 エンボス養生シートの約2倍の緩衝効果があります。 流通している片段タイプの中では一番ポピュラーな商品です。
用途室内床・廊下などの養生に ブラウン 材質OPPフィルム+中芯原紙 幅(mm)1000
1本ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)