20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ 付属品連結保冷材1個
1個
699 税込769
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
シリーズビオレ 香り無香性
1個(5枚)
569 税込626
当日出荷

世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。 紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)30×110
1枚
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%冷感繊維素材ですので、冷感を長く持って吸水率も強いです。熱中症対策でき、アウトドアと室内運動にも最適です。 それに、速乾性にも優れているので、タオルが乾きにくいという問題が発生しません。 98%紫外線をカットします。肌をしっかり守るため熱感を感じることが減ります。 また肌にやさしくて抗菌防臭機能を持っており、化学物質が付着していないのでデリケートな赤ちゃんや小さなお子様のお肌にも安心して使えます。 従来の綿素材よりこの特殊繊維は高強度で耐久性があります。特に、薄くて通気性がとても抜群で、吸収性も抜群です。化学的な臭いがなく、色落ちすることもないです。 軽く密封の高い防水袋入りです。どこにでも持ち運びができます。
用途室内・競技・ヨガ・アウトドア・スイム・海水浴・ジム・登山・畑仕事・建築業・公園・ピクニック・釣り・ジョギング・サッカー・運動会 他 多くのスポーツのお供になります。 材質ポリエチレン100% 質量(g)50 寸法(cm)約30×100
1枚
539 税込593
当日出荷

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。 水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。 ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。 専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。 くり返し使用可能です。 カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用) ネイビードット タイプ子供・大人兼用
1個
819 税込901
欠品中


通勤通学にも最適。目立たずに首もとを冷却。メッシュ加工だからYシャツの襟が濡れにくい!水に濡らして軽く絞り、首に巻くタイプ。
タイプ気化熱効果タイプ 材質ポリエステル、綿、指定外繊維、レーヨン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり! ぬるくなったら、タオルを再び振ることで、冷たさが復活します。 テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。 触れるとひんやり”接触冷感”素材。 UVカット効果付き。
アズワン品番64-3992-11
1個
989 税込1,088
欠品中

巻く前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
シリーズビオレ 香り無香性
1個(3枚)
579 税込637
当日出荷

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約572(電池含む) サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。 30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 サイズフリー 質量(g)カバー15g 保冷剤140g 材質(カバー)ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
699 税込769
当日出荷


オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ凄デカクールタオル
屋外での作業やイベント、スポーツの熱中症対策に!1枚でもたっぷり拭けて背中も拭けるロングタイプのクールタオルです
成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、乳酸メンチル、PEG-60水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、銀イオン水、サリチル酸、アルムK 材質包材:PE、PET、M、ラベル:PP 寸法(cm)60×40 関連資料凄デカクールタオル(3.3MB) 1枚でたっぷり拭ける!COOLタオル!(3.3MB)
1個
499 税込549
当日出荷

洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。 タイプ気化熱効果タイプ 材質ナイロン55%、ポリエステル45% サイズ(mm)1000×300 仕様男女兼用
1個
399 税込439
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に濡らしてひんやりするタオル。気化熱効果でひんやり気持ちいい。吸水・速乾性に優れたクールパス使用! 首に巻いて日焼け対策に!暑さ対策・屋外イベント・スポーツ・アウトドア・旅行に!子供にも!UV遮蔽率95%以上。
材質ポリエステル100%
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふいた瞬間肌温度-3℃(二往復ふいた場合)。 冷却ウォーターがたっぷりひたひたで、ふいた瞬間から熱を逃がします。 1枚で全身ふけます。やぶれにくい厚手の大判シート(大きさメーカー比3倍) ひんやり感続く!メントール配合。 ベタつく汗・ニオイのもととなる皮脂汚れをふきとります。 天然コットン使用でやさしい肌触り。ヒアルロン酸配合。
性別男女兼用 シリーズビオレ 香り無香性 アズワン品番64-8869-60 商品タイプシートタイプ
1セット(20枚)
559 税込615
当日出荷

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気化熱作用により首筋が冷やされます。 脱着式カバーを水に浸し、絞り使用します。
用途屋外作業での後ろ首の日よけ。 材質ポリエステル サイズフリー 質量(g)50
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)