真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
タイプ保冷剤入タイプ
材質(本体)ポリエステル
質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140
寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
こんなお得な商品も!

冷却ネックバンド
モノタロウ
¥549
税込¥604
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネックアイス 28℃
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤
使用目的暑さ対策
適合本体No.7179
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。
内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。
水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。
ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。
水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。
首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。
用途首や手足用
材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。
用途首回りを冷やす熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
直径(Φmm)約20
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
融点(℃)約28
固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15
使用時間(時間)約2
保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト
保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。
マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
水洗い後、繰り返し使用可能。
付属品保冷剤×2個
使用方法凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。
冷却時間持続:1.5~2時間
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
タイプ気化熱タイプ
太さ(mm)約20
子供用保冷剤
質量(g)210
サイズ(mm)約65×420(3連)
1セット(3個)
¥249
税込¥274
欠品中
首に巻くだけで首元を冷却。
冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。
冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。
一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。
用途暑さ対策に!・スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業
冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分
使用時間(分)約60~90
繰り返し使用可能。
FK-SP8ひんやりマフラータオル適合
サイズ7.5cm×5.5cm×0.5cm
素材ポリアクリル酸ナトリウム塩素系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
首やおでこにさわやか冷感!熱中症予防対策グッズとして。
用途炎天下での作業に。
材質綿100%
寸法(mm)80×620×15
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)
材質本体:ポリエステル100%面ファスナー
長さ(mm)600
幅(mm)60
質量(g)155
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
抗菌・防臭・抗かび。清潔に使えるネッククーラー。気化熱効果(ベルオアシス)でクールダウン。ダイワボウの抗菌、防臭、抗かび加工のモールドバリア生地を使用しているので清潔な使用感。
材質ポリエステル、綿、ベルオアシス
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
用途暑さ対策に
仕様TSNCシリーズ専用
トラスコ品番160-6129
材質高吸水ポリマー、CMC
質量(g)140
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
関連キーワード