高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプ首下ショート・ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
硬度HRC55~58
形状L型
タイプ首下ショートエクストラロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショートエクストラロング
トラスコ品番384-9481
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)436
硬度HRC55~58
1セット(9本組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)
トラスコ品番288-1586
形状L型
質量(g)260
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状L型
材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ
タイプ首下ショートエクストラロング
硬度HRC55~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番389-6901
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)
質量(g)221
1セット(9本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
サイズミリサイズ
タイプ首下ショートタイプ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショートロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショートロング
トラスコ品番389-7001
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)
質量(g)395
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番381-6621
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)360
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番381-6613
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
質量(g)100
表面処理プロガード黒染め加工処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
タイプ首下ショートロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
トラスコ品番810-7926
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
トラスコ品番373-5401
質量(g)4
寸法L(mm)112.5
寸法S(mm)2.5
寸法l(mm)11.5
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。9本セットです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショートタイプ
トラスコ品番323-1577
セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
質量(g)300
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショートロング
トラスコ品番373-5460
セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー
質量(g)400
本数9本
1セット(9本組)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番373-5362
セット内容ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー
質量(g)220
本数9本
1セット(9本組)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
トラスコ品番373-5371
質量(g)1
寸法L(mm)80.5
寸法S(mm)1.5
寸法l(mm)9
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
トラスコ品番373-5397
質量(g)2.5
寸法L(mm)97
寸法S(mm)2
寸法l(mm)10.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
RoHS指令(10物質対応)対応
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様ホルダー付
セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177
硬度HRC50-57
寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)Crv
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型
サイズミリサイズ
タイプ首下ショートロングタイプ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
トラスコ品番810-7925
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)3
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
トラスコ品番810-7923
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥779
税込¥857
4日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)5
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
トラスコ品番810-7921
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
トラスコ品番810-7922
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)10
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
トラスコ品番810-7984
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)6
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
トラスコ品番810-7920
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2.5
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
トラスコ品番810-7924
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)8
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
トラスコ品番810-7985
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0
対辺寸法(inch)0.050
適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2
トラスコ品番810-7987
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥729
税込¥802
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
対辺寸法(inch)7/32
適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"
トラスコ品番810-7932
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
対辺寸法(inch)5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
トラスコ品番810-7934
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
1本
¥899
税込¥989
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
対辺寸法(inch)1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)#10
トラスコ品番810-7936
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1
対辺寸法(inch)1/16
適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4
トラスコ品番810-7939
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥699
税込¥769
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番810-7930
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1本
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ