首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)6.35
差込角S(mm)6.35
寸法L(mm)114.5
仕様インパクト対応
寸法D(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
首が固定できます。グリップ付きで滑りにくい。
ギヤ歯数45
RoHS指令(10物質対応)対応
振角約13度
種別エクステンションバー
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
首振りヘッド。ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)40
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
材質特殊合金鋼
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。
ホールダウン金物に。
対辺寸法(mm)24
トラスコ品番759-5131
材質SCM435
全長(mm)117
質量(g)170
奥行(mm)(ソケット)35
外径D(Φmm)(ソケット)24
トルク(N・m)75
深さH(mm)(12角部)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード