引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。
角が磨耗しにくい高硬度HRC60
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。
差込角(mm)6.35
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。
首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事
軸径(Φmm)6.35
タイプボール・首振り
曲げ角度30度まで曲がる
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。
材質特殊鋼
差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)
軸6.35mm六角軸
首振角度(°)10度
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
軸(mm)6.35
曲げ角度30°まで
曲げ角度10度まで曲がる
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
寸法D(mm)16
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。
奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。
曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼
全長(mm)103
首振角度(°)15
軸(mm)6.35
セットスクリューでエクステンションバーに固定することができます。
用途通常のエクステンションバーの先端に取り付けることで、首振りタイプとして使えるアダプターです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
全長L(mm)32
質量(g)28
駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
軸(mm)6.35
曲げ角度10°まで
こんなお得な商品も!

カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
モノタロウ
¥889
税込¥978
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
首振角度(°)20
お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
軸(mm)6.35
関連キーワード