お酒やジュースの首に掛けれる販促品。中に名刺サイズのカードや、小物が入れれます。
種別酒関連資材
材質OPP
幅(mm)70
寸法(mm)70×95+50+30
色透明
高さ(mm)95+50+30
質量(g)1
1ケース(1000枚)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
粘着剤付き吊り下げタブで、貼るだけで商品の吊り下げ陳列ができます
強靭なプラスチックフィルムと高性能な粘着剤を使用しているため、さまざまなパッケージ商品に対応し破れたり折れたりすることがありません
用途各種商品の吊り下げ陳列用。
財布やスマートフォン等の小物を携帯するのに便利なバッグです。
メッシュ生地のため軽く、中身が見やすい仕様です。
材質ポリエステル
仕様上部ファスナー付
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
ひも長(cm)(肩)120
TXF-101Aを収納して首掛けで使用するペンダントホルダーです。
胸ポケットなどにも固定できるクリップ付きです。(脱着ストラップ仕様)
TXF-101Aと共に名刺・社員証・IDカードが収納可能です。
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
便利なポリエチレン製チャック付き袋。
その他※ボルト類はサンプル
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150
公差(mm)±8
耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。
材質帆布
色ブラウン
ベルト長さ(mm)最長:1250
寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。
材質帆布
ベルト長さ(mm)最長:1250
寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
手ぶらでウォーキング!腕をしっかりふって歩ける。ペットボトルも入ります。反射素材のネーム。薄くて軽いウォーキングバッグ。2通りの使い方ができる(ウエストバッグ、ワンショルダーバッグ)!。手ぶらで作業もできます。肌側は汗をかいても蒸れにくいメッシュ生地。
材質ポリエステル
質量(g)約140
機能撥水加工・抗菌加工・防臭加工(表地のみ)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)37×14×7.5、胴回り最大140cmまで対応
携帯用品をスマートに収納できます。
衝撃にも強くスマートフォンなどの収納に最適です。
EVA成型素材で型崩れしにくいです。
止水ファスナーで簡易防水、ほこりなどの侵入を防ぎます。
カラビナ付きです。
縦・横ベルト通しでハーネスなどのベルトにも装着可能です。
用途携帯用品の収納。
材質PU EVAフォーム
内寸(mm)W95×H170×D25
対応60mm幅ベルトまで対応
色イエロー
材質ビニロン
サイズ(mm)H250×W165×T65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
厚さ(μm)325(フック部分)75(粘着部分)
幅(mm)50
「入れたい道具だけいれられる腰袋が欲しい」という現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。ハトメが中心にあるためカラビナを付ければベルト通しに掛けられ、フックを付ければ足場にも掛けられます!。落下防止コードを付けられるD管付き。マチもゆったり90ミリ!マスカー1巻入ります!
用途腰袋・建築塗装
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×240
素材国産厚綿布
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質紐:再生PET
質量(g)20
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約90
ワークから普段使いまで活躍してくれるタフな小物ケースです。PVCコーティング素材で汚れや摩耗に強いです。縦、横ベルト通しやカラビナ、手持ちの4WAYでお使いいただけます。ジッパー付きポケットで中身がこぼれにくいです。
用途携帯電話、カメラ、電動工具のバッテリーなどの収納
材質PVC・ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×100×50
特定の方の徘徊を、約100m離れた受信機にお知らせします。
すべてワイヤレスですので、配線工事は不要です。
ACW-S(KE) 携帯型受信機セット(AC-T+AC-2WM+RXF-60K)
充電式で専用充電器付きです。超小型、手のひらサイズです。
ブザー音とバイブレーターを変容してお知らせすることが可能です。
お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択が出来ます。
任意で3桁のCH表示ができる分かりやすい液晶表示となっています。
徘徊される高齢者に送信機を携帯していただきます。
出口に設置したアクセスコール受信送信機が、送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが検知したときに、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。
配線工事不要
アクセスコール受信送信機(人の動きセンサー+小電力送信機付)
・人の動きセンサー一体型です。センサーは、角度調整、感度調整が可能です。
・8種類のメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。
・小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。
・高齢者携帯/職員携帯の2モードを選択できます。
送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけません。(職員携帯モード時)
・AC100V(2m)コード付き
・屋内・壁面に設置(設置高さ:床面より0.8m~1.2m)
携帯しやすい送信機
・送信機は4種類の付属品(リストバンド・お守り袋・首掛けひも・巾着袋)が
付いています。
・18gと軽量で、日常生活防水構造、抗菌仕様です。
・市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を発振します。(0.7秒設定時)(CR-2032 1個)
付属品お守袋、リストバンド、首掛けヒモ、巾着袋
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!
用途読書、編み物、細かな作業などに。
付属品レンズカバー、USB充電ケーブル
色ブラック
寸法(cm)約15.2×15.4×2.9
連続使用時間(時間)約3.5
光源白色チップLED
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)約15
防水性IPX4
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード