22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約150(本体) 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm)90 全長(mm)420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g)約160 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)55 材質(柄部)PP 材質(毛)馬毛 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)58×110 適合用途洗車
1本
529 税込582
当日出荷

適合用途洗車 寸法(mm)390×30×75 タイプ通水不可 材質(毛)ポリエステル70%、馬毛30% 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

馬毛を使用したコシのある混毛加工。耐久性が良い
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選した馬毛を100%使用した、コシのあるタイプ。作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]馬毛/ポリエチレン 全長(mm)420 質量(g)160 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
899 税込989
当日出荷

キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約174 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60% 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
609 税込670
当日出荷

ボディーも洗える洗車ブラシです。
種類柄付きタイプ 材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE 寸法(mm)95×490×70 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
用途洗車用ブラシ 材質ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン 全長(cm)約38 危険物の類別非危険物
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

馬毛とPP繊維混毛使用。ホースにつなげられる通水タイプ。ソフトで車のボディの洗浄にもお使い頂けます。
材質柄:ポリエチレン 毛:馬毛 約40%/ポリプロピレン 約60% 危険物の類別非危険物
1個
669 税込736
6日以内出荷

先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類柄付きタイプ 使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。 材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80 耐熱温度(℃)約60 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
679 税込747
当日出荷

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ 材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm)90×530×100 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
739 税込813
当日出荷

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など ノズル長(mm)110 ノズル口径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 毛丈(mm)25 使用流体圧縮空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイル・細部洗い用、最適サイズ。 使いやすい先割毛のホイルブラシ。
適合用途ホイール洗浄 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約35×250×60 質量(g)約56 種類柄付きタイプ 危険物の類別非危険物
1個
469 税込516
当日出荷

マルテー東北石橋洗車ブラシ イカルス
ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質[毛/柄]PP/ポリエチレン 全長(mm)410 質量(g)123 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
399 税込439
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを繋げて毛先から水がでるタイプの洗車ブラシです。毛先が先割れタイプで傷をつけにくい。
材質毛先:ポリプロピレン、柄:ポリエチレン 質量(g)約158 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×70×380 危険物の類別非危険物
1本
449 税込494
欠品中

毛先を細く割ったPP先割化繊使用した、柔らか仕上げの洗車ブラシ!・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]PP/ポリエチレン 全長(mm)420 質量(g)154 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
699 税込769
当日出荷

強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約163 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)メキシカンファイバー 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷