スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
色は製作ロットにより異なる場合があります。
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
エスコ品番EA637CC-16B
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)1360
寸法A(mm)30
寸法B(mm)48
寸法C(mm)200
適合ねじM16・M18
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16C
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)2250
寸法A(mm)40
寸法B(mm)48
寸法C(mm)250
適合ねじM16・M18
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染
熱処理焼入HRC35~47
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)18.0
熱処理焼入
材質ステンレス製(SUS304)
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質スチール(S55C)
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。
クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。
着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。
用途加工物の固定に。
長さ(mm)100
幅(mm)45
材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ
高さ(mm)19
ボルトM16
焼入硬度HRC38~43
1セット(2個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
関連キーワード