チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
欠品中
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード23-6019-00
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質エラストマー
長さ(mm)400
チューブ径(Φmm)約10
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡
寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。
静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×46
適合パイプ径(Φmm)16以下
ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
材質留具/プラスチック、ベルト/エラストマー
適合腕周(cm)~35
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
長さ(mm)300
材質ラテックス
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
アズワン品番0-5498-11
1本
¥178
税込¥196
当日出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-01
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2630-00
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
簡単装着で適度に締め付けできるマジック式駆血帯。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×350
長さ(mm)300
材質ラテックス
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
アズワン品番0-7283-11
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
穿刺のために上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させることに用いる電子制御の駆血帯です。クイックリリースバックルにより点滴ルートを確保した場合も簡単に装着・取り外しが可能です。オプションのリモートスイッチは本体に触れずにON/OFF可能なので両手を患者様に沿えたまま使用できます。世界初簡単操作で最適駆血圧まで自動的に加圧できる医療機器(クラス01)です。
セット内容収納ケース
材質本体/ABS樹脂、カフ部/ポリエステル
サイズ本体/79.5×60×41mm(カフ部を除く)、カフ長/380×60mm
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
圧力最大200mmHg±10%
本体質量(g)約150
アズワン品番7-7522-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10022000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥619
税込¥681
欠品中
●ワンタッチ式でラテックスフリーです。
材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂
幅(mm)25±1
全長(mm)400±10
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6.0×400
着脱が簡単な面ファスナー仕様。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×325
松吉医科器械コード02-2640-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質【金具】真鍮【チューブ】ラテックス
アズワン品番9-1548-03
寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
¥798
税込¥878
翌々日出荷
材質【金具】真鍮【チューブ】ラテックス
アズワン品番9-1548-02
寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
¥798
税込¥878
翌々日出荷
ワンタッチで取り外しが可能です。ラテックスフリーのベルトです。
材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂
ベルト幅W×長さL(mm)24×420
ベルト厚(mm)2
ゴムアレルギーをお持ちの患者さんにも安心して使えるTPE素材を採用しています。ピンチ金具はワンタッチピン式で使いやすい仕様となっております。
材質金具/ステンレス、チューブ/TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)450
色ブラック
タイプ成人用
チューブ外径(Φmm)8.5
アズワン品番65-1337-17
適合腕周(cm)20~43
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
材質【金具】真鍮【チューブ】ラテックス
アズワン品番9-1548-01
寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
¥798
税込¥878
翌々日出荷
材質【金具】真鍮【チューブ】ラテックス
アズワン品番9-1548-05
寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
¥798
税込¥878
翌々日出荷
面ファスナーなので着脱が容易です。
サイズ(幅)25×(長さ)385mm
材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープ
適合腕周(cm)最大約12
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。
従来の天然ゴムの質感を再現しています。
ラテックスフリーですので安心です。
規格チューブのみ(350mm)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ