20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生的なディスポーザブルタイプの駆血帯です。ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。450mmごとのミシン目で切り離して使用します。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×450 材質スチレン系エラストマー 松吉医科器械コード24-4148-00
1巻(25本)
679 税込747
当日出荷

ブルー 寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり) 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可 アズワン品番7-1192-01
1箱
980 税込1,078
当日出荷

幅×長さ(mm)30×500 材質不織布・エラストマー 仕様ラテックスフリー 寸法(mm)(ディスペンサーボックス)125×110×190 アズワン品番7-1312-01
1箱(125本)
15,820 税込17,402
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)シングルユースタイプ駆血帯 100枚入
感染リスクを軽減するシングルユースタイプシングルユースタイプで交差感染のリスクを低減します。ラテックスアレルギーの方にも安心して利用可能です。片手ではずすことが可能です。結び目を作らず留めることができ、皮膚の巻き込みを防止できます。
材質TPE(熱可塑性エラストマー) アズワン品番7-7668-01 幅×長さ(mm)23×380
1箱(100枚)
5,346 税込5,881
翌々日出荷

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01 寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オオサキメディカル駆血・圧迫テープ
血液汚染による感染の心配がないディスポタイプの駆血・圧迫帯です。 感染対策 簡単に駆血・圧迫!! 業務の省力化 止血の状況を観察できる 肌荒れしにくい コンパクトで取り出しやすいパッケージ
材質ポリプロピレン 長さ(mm)周囲:最大340 サイズフリー 質量(g)71.5
1個(100枚)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

グリーン 寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり) 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可 アズワン品番7-1192-02
1箱
980 税込1,078
翌々日出荷

天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等 材質表/ナイロン、裏/ウレタン 仕様ラテックスフリー
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時) 質量(g)約82
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止血バンド ナビス(アズワン) 動画あり
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポ駆血帯 ラテックスフリー 100本入
使い慣れたチューブタイプのディスポが登場感染対策に有用なディスポタイプです。ラテックスフリーでアレルギーがある方も安心です。手術時等で滅菌が必要な場合は、使用前の滅菌が可能です。
材質エラストマー 長さ(mm)400 チューブ径(Φmm)(内径)5×(外径)6
1箱(100本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。 透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131270 パッド径(Φmm)10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(100枚)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)4 テープ種類バンデージ
1式(12缶)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
片手でも装着可能な止血帯!自衛隊他世界中で使用され、高い止血効果があります。★バックル構造の1スリット化などの改良により、片手でも使用可能です。止血帯は衣服の上から装着します。★メーカー直輸入の正規品です。
全長(mm)(開放時)952 質量(g)約82
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729 税込802
当日出荷

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,663 税込1,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンク 寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり) 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可 アズワン品番7-1192-03
1箱
980 税込1,078
翌々日出荷

全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330 材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)